絞り込み
対応インチサイズ
- 32型(3)
- 42型(1)
- 43型(2)
- 46型(2)
耐荷重(kg)
- 20
- 1(4)
- 1.5(2)
- 5(18)
- 8(6)
- 10(12)
- 15(12)
- 25(10)
- 30(18)
- 35(11)
- 40(20)
- 45(7)
- 50(18)
- 55(6)
- 60(3)
- 70(12)
- 75(5)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(2)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- スタープラチナ(3)
- ベルク(2)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- グリーンハウス(1)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- ナカムラ商事(1)
- SDS(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装色ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
TVセッターチルト EI111
スタープラチナ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32組立距離(mm)36(壁面から)
シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用
グリーンハウス¥4,898税込¥5,3881台当日出荷テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
テレビ台・AVボード ~43V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様! さらに便利な縦型収納スペース付!付属品転倒防止器具・キャスタートレイ幅(mm)980質量(kg)13高さ(mm)341.5奥行(mm)290耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5適合サイズ~43V型
フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。材質スチール、PVC質量(kg)約2.4色ブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×80※水平時
WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン
ナカムラ商事¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)質量(kg)約15耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
3連壁掛け金具
SDS¥99,980税込¥109,9781台26日以内出荷ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。付属品TV取付ネジ ×3材質スチール色ブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15色ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)20フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分適合モニターサイズ(最大)42インチケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55上下調整あり六角レンチ(mm)4組立人数2
TVセッターチルト EI122
スタープラチナ¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)39(壁面から)
TVセッターチルト EI112
スタープラチナ¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)36(壁面から)
テレビ壁掛けユニット
ベルク¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×370静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)アズワン品番64-5264-26