絞り込み
対応インチサイズ
  • 32型(4)
  • 43型(4)
  • 46型(8)
  • 47型(1)
  • 50型(1)
  • 65型(2)
  • その他(1)
耐荷重(kg)
  • 20
  • 5(4)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(6)
  • 25(9)
  • 30(15)
  • 35(12)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(21)
  • 55(2)
  • 60(11)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
ブランド
  • スタープラチナ(13)
  • HAMILeX(ハミレックス)(3)
  • ベルク(2)
  • SDS(2)
  • グリーンハウス(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型(4)
43型(4)
46型(8)
47型(1)
50型(1)
65型(2)
その他(1)
  • 天吊り金具 HAMILeX(ハミレックス)

    天吊り金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
    付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本
  • 壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    5,498税込6,048
    1台
    翌々日出荷
    シンプルな設計とデザイン 設置が簡単な壁掛金具 RoHS2・VOC対策製品 二重安全構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
    用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
  • TVセッターチルト EI111 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI111

    スタープラチナ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.4耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100対応インチサイズSS:13~32組立距離(mm)36(壁面から)
  • シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 グリーンハウス

    シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用

    グリーンハウス
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。
    材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3
  • TVセッターハイライン UD112 スタープラチナ

    TVセッターハイライン UD112

    スタープラチナ
    50,980税込56,078
    1個
    11日以内出荷
    超ロングアームで上下左右角度調節、ガススプリングでの画面昇降機能あり
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)8.8耐荷重(kg)10~20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×293×168~953.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200、200×400、300×300、300×400、400×400対応インチサイズS/M:26~65組立距離(mm)168~953.5(壁面から)
  • TVセッターハング VS40 スタープラチナ

    TVセッターハング VS40

    スタープラチナ
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール角度調整範囲下-90度、左右±45度
  • 突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS

    突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20

    SDS
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現。工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。
    付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
  • 3連壁掛け金具 SDS

    3連壁掛け金具

    SDS
    99,980税込109,978
    1台
    26日以内出荷
    ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
    付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面スタンド ~43V型対応 HAMILeX(ハミレックス)

    壁面スタンド ~43V型対応

    HAMILeX(ハミレックス)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません 機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能 テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース テレビは専用金具でワンタッチ取付 本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
    付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約9.5耐荷重(kg)20(※取付ディスプレイ:20以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×58×1219.5対応インチサイズ~43V型
  • TVセッターハング HL201 スタープラチナ

    TVセッターハング HL201

    スタープラチナ
    40,980税込45,078
    1個
    11日以内出荷
    天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール
  • TVセッターハング PS102 M/Lサイズ スタープラチナ

    TVセッターハング PS102 M/Lサイズ

    スタープラチナ
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)片面20角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500対応インチサイズM:37~65
  • TVセッターハング PS102 Sサイズ スタープラチナ

    TVセッターハング PS102 Sサイズ

    スタープラチナ
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール耐荷重(kg)片面20角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46
  • TVセッターハング VS28 スタープラチナ

    TVセッターハング VS28

    スタープラチナ
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    小型テレビに最適なテレビ天吊り金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)1.6耐荷重(kg)20角度調整範囲下-20度、左右360度回転取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100外形寸法(幅W×高さH)(mm)160×350~465対応インチサイズSS:13~32
  • TVセッター×壁美人 TI200 スタープラチナ

    TVセッター×壁美人 TI200

    スタープラチナ
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)3.4耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×420×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:100~400対応インチサイズ37~47組立距離(mm)55(壁面から)
  • TVセッターチルト EI122 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI122

    スタープラチナ
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)39(壁面から)
  • TVセッターチルト EI112 スタープラチナ

    TVセッターチルト EI112

    スタープラチナ
    5,298税込5,828
    1個
    14日以内出荷
    下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)36(壁面から)
  • TVセッターアドバンス SA114 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス SA114

    スタープラチナ
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    上下左右自在に動いて壁にもピッタリ収納可能、収納時は壁にピッタリ27mm
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×247×27~262(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±50度(壁に当たるまで) 、水平調節±5度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)27~262(壁面から)
  • TVセッターアドバンス PA111 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス PA111

    スタープラチナ
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    インテリア性を引き立てる曲線のラインは太く頑強で安心
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)3.7耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×328×43~237.5(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±3度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)43~237.5(壁面から)
  • TVセッターアドバンス AR113 スタープラチナ

    TVセッターアドバンス AR113

    スタープラチナ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    高級感・機能性においてバランスの良い壁への設置面積が少ないスリムタイプ
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×398×63~529(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+5度、下-12度、左右±90度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度組立距離(mm)63~529(壁面から)
  • テレビ壁掛けユニット ベルク

    テレビ壁掛けユニット

    ベルク
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×370静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)アズワン品番64-5264-26
  • テレビ壁掛けレール ベルク

    テレビ壁掛けレール

    ベルク(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
    付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチールシルバー

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具