絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC100~127(1)
  • AC200(6)
  • AC200~240(1)
  • AC380~440(1)
  • AC400(1)
  • DC24(5)
  • DC100(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 0.4(2)
  • 2.2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.7(10)
  • 6.5(1)
補助接点
  • 1a(8)
  • 1a1b(12)
  • 1b(5)
  • 2a2b(7)
  • 2b(2)
  • 3a(1)
動作方式
  • 可逆式(3)
  • 非可逆式(9)
定格使用電流(A)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(5)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(6)
  • 8(3)
  • 9(17)
  • 10(5)
  • 11(7)
  • 12(6)
  • 13(14)
  • 20(8)
定格電圧(V)
  • AC200(2)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4
  • 2.2(5)
  • 2.7(12)
  • 3.7(3)
  • 5.5(7)
  • 7.5(16)
  • 11(11)
  • 15(13)
  • 18.5(1)
  • 22(11)
  • 30(11)
  • 37(9)
  • 45(6)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 75(5)
  • 90(2)
  • 110(3)
  • 150(3)
  • -(5)
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.2(2)
0.2
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 2.7(1)
  • 4(3)
  • 5.5(5)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
2.7・4・5.5・7・9.5
ブランド
  • 富士電機(11)
  • 三菱電機(8)
  • 戸上電機製作所(1)
富士電機・三菱電機・戸上電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC100~127(1)
AC200(6)
AC200~240(1)
AC380~440(1)
AC400(1)
DC24(5)
DC100(2)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(65件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から33日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から33日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
電磁開閉器 戸上電機製作所電磁開閉器戸上電機製作所(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から53日以内出荷
ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
種類電磁開閉器機械的寿命約500万回RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ標準形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から33日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4コイル定格電圧(V)DC24定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4動作方式可逆式仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ三菱電機
4,498税込4,948
1個
30日以内出荷から66日以内出荷
接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
6,198税込6,818
1個
欠品中
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ直流操作形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)4
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ標準形 電磁開閉器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)4
電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機電磁開閉器 (ケースカバー付)富士電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付可逆形富士電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-T 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-T三菱電機
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け富士電機
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機高感度コンタクタ(電磁開閉器)三菱電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
電磁開閉器 低電圧補償形 富士電機電磁開閉器 低電圧補償形富士電機
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器定格通電電流(A)20補助接点1a

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体