絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100(5)
  • AC110(2)
  • AC115(1)
  • AC120(1)
  • AC200(7)
  • AC200~240(1)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • AC380(1)
  • AC400(1)
  • AC415(1)
  • AC440(1)
  • DC12(1)
  • DC24(2)
  • DC48(2)
  • DC100(1)
  • DC110(1)
  • DC200(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.2(1)
  • 2.7(1)
  • 3.7(1)
補助接点
  • 2b
  • 1a(75)
  • 1a1b(39)
  • 1a2b(3)
  • 1b(31)
  • 2a1b(2)
  • 2a2b(65)
  • 3a(2)
  • 3a1b(7)
  • 3a2b(5)
  • 3a3b(6)
  • 4a(6)
  • 4a1b(2)
  • 4a4b(5)
  • 5a(3)
  • 5a4b(3)
  • 6a2b(4)
  • 8a(5)
  • 10a(2)
  • その他(11)
動作方式
  • 可逆式(5)
  • 非可逆式(2)
定格使用電流(A)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 11(4)
  • 13(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 20(6)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 4(2)
  • 7.5(3)
2.7・4・7.5
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
0.5・0.8
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 5.5(1)
  • 7.5(3)
2.7・5.5・7.5
ブランド
  • 富士電機(5)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機機器制御(1)
富士電機・三菱電機・富士電機機器制御
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイル定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC110(2)
AC200(7)
AC440(1)
DC12(1)
DC24(2)
DC48(2)
DC100(1)
DC110(1)
DC200(1)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から73日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から86日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-05富士電機
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器 富士電機機器制御電磁開閉器富士電機機器制御
18,980税込20,878
1台
21日以内出荷
・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)・ミラーコンタクトを標準装備・豊富なオプションの取りそろえ
区分製品本体
電磁開閉器 三菱電機電磁開閉器三菱電機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/7、投入瞬時/45種別標準仕様形長さ(mm)85厚さ(mm)78コイル定格電圧(V)AC200~240取付方式ねじ、DINレール形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200開放熱電流(A)20、補助接点:10操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器

電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体