絞り込み
対応メディア
- CD-ROM
- BD-R(1)
- CD-DA(1)
- CD-R(4)
- CD-RW(4)
- DVD-R(2)
- DVD-R DL(2)
- DVD-ROM(2)
- DVD-RW(3)
- DVD-Video(1)
- DVD-VR(2)
- SDカード(2)
- USBメモリー(3)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(1)
- VERTEX STYLE(1)
「対応メディア」から絞り込む
CD-R(4)
CD-ROM
CD-RW(4)
DVD-R(2)
DVD-R DL(2)
DVD-ROM(2)
DVD-RW(3)
DVD-VR(2)
SDカード(2)
USBメモリー(3)

据置型DVDプレーヤー
VERTEX STYLE(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。用途メディア再生用付属品リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書電源AC100V本体質量(g)1100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×205×45対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBリモコン簡単リモコン
キュリオム DVDプレーヤー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
- DVD/ブルーレイプレイヤー
- DVD/ブルーレイレコーダー
- メディアプレイヤー