絞り込み
対応メディア
- DVD-R DL
- BD-R(1)
- CD-DA(1)
- CD-R(4)
- CD-ROM(2)
- CD-RW(4)
- DVD-R(2)
- DVD-ROM(2)
- DVD-RW(3)
- DVD-Video(1)
- DVD-VR(2)
- SDカード(2)
- USBメモリー(3)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(2)
「対応メディア」から絞り込む
CD-R(4)
CD-ROM(2)
CD-RW(4)
DVD-R(2)
DVD-R DL
DVD-ROM(2)
DVD-RW(3)
DVD-VR(2)
SDカード(2)
USBメモリー(3)

キュリオム DVDプレーヤー コンパクト
YAMAZEN(山善)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
キュリオム DVDプレーヤー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー
- DVD/ブルーレイプレイヤー
- DVD/ブルーレイレコーダー
- メディアプレイヤー