絞り込み
ブランド
  • 明工社
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • TY-Rap(2)
  • ELPA(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • StarTech.com(1)
  • トライメイト(1)
  • 長尾製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻取りユニット固定金具 明工社

    巻取りユニット固定金具

    明工社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口 明工社

    15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口

    明工社
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。
    トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
タップ/電源取付部品