絞り込み
ブランド
- 長尾製作所
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 明工社(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- TY-Rap(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- 摂津金属工業(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- StarTech.com(1)
- トライメイト(1)
特価

タップホルダー
長尾製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)115×34×90質量(g)250表面処理黒色塗装