絞り込み
出力(kW)
- 0.3(1)
- 0.45(1)
最大風量(m3/min)
- 3.7(1)
- 7.6(1)
吸込口径(Φmm)
- 65
- 38(2)
- 50(4)
- 75(4)
- 98(5)
- 100(3)
- 101.6(1)
- 123(1)
- 124(1)
- 125(6)
- 127(3)
- 148(7)
- 150(21)
- 175(2)
- 198(3)
- 200(11)
- 248(1)
- 250(10)
- 275(1)
- 300(1)
- 吸込口径(Φmm)をもっと見る
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
質量(kg)
- 10(1)
- 16.5(1)
ブランド
- チコーエアーテック(2)
チコーエアーテック
「電源(V)」から絞り込む

チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ
チコーエアーテック¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
チコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ
チコーエアーテック¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷【特長】。・24時間連続運転可能。・ブラシレスモーターを採用することにより、最大13.5kPaの高い吸引静圧を実現しました。・高い吸引力を活かした細い配管や、スリット状のノズルを用いた付着粉塵の吸引に適しています。・コンパクトな設計により、近年要望が高い装置の小型化に貢献します。【一次フィルタ】。・ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグ、各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく45μ以上では95%以上捕集できます。・5層構造により、全体強度が高く、紙バックのように簡単に破れることはありません。【二次フィルタ】。・ポリプロピレン製不織布をプリーツ折りフィルタに成形しています。・外枠はABS樹脂またはポリプロピレンにて成型しています。・捕集効率が高く0.3μを99%以上捕集できます。【排気フィルタ】。・2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次、2次で捕集されなかった粒子を補修します。・ファンモーター室で発塵した微粒子も捕集する目的で設置されています。・0.3μを99%以上捕集し、クリーンクラス 100,000~10,000に設置できます。・排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(。工場出荷時検査)に対応可能です。質量(kg)10出力(W)450電圧(V)100 単相定格電流(A)7.6最大静圧(kPa)9.3周波数50/60Hz騒音値(dB)58~70最大風量(m3/min)7.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×340×276吸込口径(Φmm)【ホース】65