絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

”チェキ” INSTAX mini Evo
富士フイルム¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック
富士フイルム(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mセルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)RoHS指令(10物質対応)対応
チェキ instax WIDE 400
富士フイルム¥21,980税込¥24,1781台当日出荷カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。寸法(mm)162×98×123質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別)電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14シャッタープログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞)フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800)
”チェキ” instax WIDE Evo
富士フイルム¥57,980税込¥63,7781台当日出荷Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。質量(g)約490電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェースUSB Type-C(充電専用)フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 mホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット撮影距離(cm)10 ~ ∞セルフタイマー約2秒 / 約10秒サイズ(mm)138.7×125×62.8記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカードオートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
チェキ instax mini Liplay
富士フイルム¥29,980税込¥32,9781台当日出荷カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
チェキ instax mini 41 カメラケース
富士フイルム¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷instax mini 41 カメラケース質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×78×140
スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)
富士フイルム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷富士フイルムのinstax mini Link+(TM)は、スマートフォンの写真やコンテンツを高精細にチェキプリントできる上位モデルのスマホプリンターです。従来のmini Linkシリーズの手軽さを継承しつつ、”飾る・映える”体験を大きく進化させました。最大の魅力は、新搭載の「Design Print」モード。プリンター本体の画像処理能力を強化し、細かい文字やイラスト、デザイン要素までくっきり再現します。人物写真や絵画向きの「Simple Print」と使い分けることで、用途に合わせた最適な表現が可能です。 。専用アプリも進化。スマホの写真アプリやPinterest(R)と連携し、保存した”お気に入り”をアプリに一括取り込み、複数枚をまとめてプリントできます。さらに、チェキの飾り方を事前に確認できる「シミュレーション機能」(額縁・壁貼り・棚置き・スマホ背面など)を搭載。プリント前から完成イメージを描けるため、失敗が少なく、インテリアとしての活用が広がります。デザイン面では、メタリックブラック×オレンジのアクセントが映える直線的なフォルムを採用。金属製ストラップフック付きで、据え置きでも持ち運びでも様になります。Bluetooth接続で操作も簡単、カードサイズのinstax miniフィルムに約15秒でプリント可能です。付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30 cm)質量(g)240(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)外形寸法(mm)86.7×33.4×128(突起部除く)電源リチウムイオン電池(内蔵型)対応OSiOS/Android(当製品のご利用には、スマートフォンアプリが必要です。当該アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS,Android)からご確認ください。)対応【プリント可能画像フォーマット】JPEG、PNG、HEIF、DNGインターフェースBluetooth Ver.5.1使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応プリント100枚 (フル充電から)※使用条件によりプリント枚数は異なります。
チェキinstax mini LiPlay+
富士フイルム¥31,980税込¥35,1781台当日出荷撮影・録音・プリントの3つの楽しみを融合させたハイブリッドインスタントカメラです。チェキシリーズ初のセルフィーカメラを搭載し、自撮りがより自然に、簡単に楽しめるよう進化しました。新機能「Layered Photo Mode」では、セルフィーと背景画像を重ねて1枚のチェキプリントにでき、思い出をより豊かに表現できます。さらに、撮影時の音声をQRコード化して写真と一緒にプリントできる「instax Sound Print(TM)」や、最大10枚の画像とBGMを組み合わせて動画を作成できる「instax Sound Album(TM)」など、音と写真を融合させた新しい表現が可能です。スマホと連携すれば、スマホ内の画像をプリントしたり、遠隔操作で撮影も可能。6種類のフィルターや多彩なフレームも搭載されており、写真の雰囲気を自由にアレンジできます。デザインは高級感のある「サンドベージュ」「ミッドナイトブルー」の2色展開。軽量・薄型ボディで持ち運びも快適。日常の記録から旅の思い出まで、感性を形に残したい人にぴったりの一台です。仕様●セルフィーカメラ:焦点距離:f=23mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.2、オートフォーカス:なし (固定焦点)、撮影可能距離:41cm~∞、フラッシュ:なし●メインカメラ:焦点距離:f=28mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.0、オートフォーカス:シングルAF(AF補助光付)、撮影可能距離:10cm~∞、フラッシュ:オートフラッシュ/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲 約 50 cm ~ 1.5 m寸法(mm)83.3×123.5×38質量(g)約265電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.5.1充電時間(時間)約2 ~ 3 ※気温によって異なります。記録枚数内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合)液晶モニター3.0型 TFTカラー液晶モニター 画素数:約92万ドットセルフタイマー約 2 秒 / 約 10 秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
”チェキ”用WIDEフィルム 「BRUSHED METALLICS」
富士フイルム¥2,598税込¥2,8581パック(10枚)当日出荷グラデーションで一枚ずつ異なる雰囲気のメタリックなワイドフォーマットフィルム。ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
instax WIDE Evo カメラケース ブラック
富士フイルム¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。対応機種instax WIDE Evo
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera White
ポラロイド(polaroid)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)色ホワイト本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
チェキ INSTAX Pal
富士フイルム¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
”チェキ” INSTAX mini 99
富士フイルム¥26,980税込¥29,6781台当日出荷INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mオートパワーオフ5分間セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EVフィルム給送電動式(自動排出)液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)撮像画面サイズ62mm×46mm使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)
instax mini 13 カメラケース
富士フイルム¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。フィルムポケット付き。チェキmini13の本体カラーに合わせた5色展開です。
”チェキ” instax mini Evo Cinema
富士フイルム¥52,980税込¥58,2781台当日出荷富士フイルムのinstax mini Evo Cinema(シネマ)は、チェキシリーズ初となる動画撮影に対応したハイブリッドインスタントカメラで、「撮って、残して、手渡す」体験を大きく進化させた意欲作です。最大の特徴は、最長15秒のショート動画を撮影できること。動画のベストカットを選び、QRコード付きのチェキプリントとしてその場で出力できるため、写真と一緒に”動きや音のある思い出”を共有できます。デザインは、1960年代の8mmフィルムカメラ(フジカ シングル-8)をモチーフにした縦型ボディ。持つだけでレトロな雰囲気があり、撮影している姿そのものも絵になります。さらに、1930年代から2020年代までの映像表現を再現する10種類の「ジダイヤル」エフェクトを搭載。度合い調整ダイヤルと組み合わせることで100通りの表現が可能で、動画・静止画のどちらにも独特の質感を加えられます。専用アプリと連携すれば、動画のトリミングや並び替え、音量調整などの編集も簡単。映画風のオープニングやポスター風プリントも作れます。写真・動画・スマホプリンターの3in1で使えるため、SNS時代の表現欲と”モノとして残す楽しさ”を両立したい人におすすめです。質量(g)270(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)外形寸法(mm)39.4×132.5×100.1(突起部除く)電源リチウムイオン電池(内蔵型)対応OSiOS/Android(対応アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS, Android)からご確認ください。)対応【プリント可能画像フォーマット】カメラ内蔵メモリー及びmicroSD/microSDHC/SDXCカードからの場合:本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合:JPEG、PNG、HEIFインターフェースUSB Type-C (充電専用)記録枚数(静止画)内蔵メモリー: 50枚、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1920 × 2560ピクセル 800枚 (動画/通常時)内蔵メモリー: 10本、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり600 × 800ピクセル 162本(1本=15秒) (動画/高画質モード(2020のみ)時)内蔵メモリー: 0本(不可)、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1080 × 1440ピクセル 37本(1本=15秒)液晶モニター1.54型TFTカラー液晶モニター 画素数:17万ドット撮影距離(cm)10~∞使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHC/microSDXC (~256GB)メモリーカード対応アプリケーション【スマートフォンアプリ連携機能】スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、プリント済動画/静止画データ転送機能、バージョンアップ機能BluetoothBluetooth Ver. 5.4 (Bluetooth low energy)
instax mini Evo Cinema カメラケース
富士フイルム¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷質量(g)140外形寸法(mm)185×20×230対応商品”チェキ” instax mini Evo Cinema
instax mini Link+(TM) プリンターケース
富士フイルム¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)用ケース。プリンター本体とチェキプリントを収納できるコンパクトなケースです。質量(g)100外形寸法(mm)95×48×143対応商品スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)
instax mini LiPlay+ カメラケース
富士フイルム¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷instax mini LiPlay+(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせた2色展開。対応機種チェキinstax mini LiPlay+
instax mini Evo カメラケース PINK
富士フイルム¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷instax mini EVO(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせたカラー展開。色ジェントルローズ対応機種チェキinstax mini EVO
Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera White
ポラロイド(polaroid)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子材質ポリカーボネート、ABS色ホワイト本体質量(g)457レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システムバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48フラッシュ自動調整出力真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
Polaroid Now+ Generation 2 Instant Camera Forest Green
ポラロイド(polaroid)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷Polaroidアプリと接続すると、カメラに収まりきらないほどの機能をアンロックできます。ライトペインティング、絞り優先、二重露光、セルフタイマー、マニュアルモードなどにアクセスできます。さらに、付属の5種類のレンズフィルターでクリエイティビティをさらに引き上げましょう。クラシックな外観のこのカメラは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、オリジナルの象徴的なポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。気分に合わせた5種類のレンズフィルター。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。内蔵の三脚マウント。2レンズオートフォーカスシステム。Polaroidアプリを通じた幅広いクリエイティブ機能。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64、使用可能な絞りは8段階。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド、レンズフィルターキット(5フィルター+レンズカバー1個)、安全取扱およびコンプライアンスに関する冊子材質ポリカーボネート、ABS色グリーン本体質量(g)457レンズポリカーボネート樹脂、2ゾーン(標準/クローズアップ)、自動切換ハイパーフォーカス光学システムバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150.16×112.2×95.48フラッシュ自動調整出力真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:102.35、クローズアップレンズ:94.96動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒シャッタースピード1/200-1秒(プリセット)、1/200-30秒(アプリモード)
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black
ポラロイド(polaroid)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABS色ブラック本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Black White
ポラロイド(polaroid)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABS色ホワイト/ブラック本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒
Polaroid Now Generation 2 Instant Camera Blue
ポラロイド(polaroid)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷二重レンズのオートフォーカスシステム、セルフタイマー、ダブルエクスポージャーモードを搭載し、クラシックなデザインは40%のリサイクル素材で作られています。USB-Cで充電可能で、象徴的なフルサイズのポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応しています。二重レンズオートフォーカス = 2倍の明瞭さ。ダブルエクスポージャーおよびセルフタイマー機能。象徴的でフルサイズの、存在感のあるポラロイドフィルムを撮影。1回の充電で15パックのフィルムを撮影可能。40%のリサイクル素材を使用。100%象徴的なデザイン。象徴的なポラロイドデザイン。ポラロイドi-Typeおよび600フィルムに対応。正確で人に優しいフラッシュシステム。絞り範囲 f/11-64。リストストラップおよびUSB-C充電ケーブルが付属。40%のリサイクル素材で製造付属品リストストラップ、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド材質ポリカーボネート、ABS色ブルー本体質量(g)445レンズ光学グレードポリカーボネートレンズ、固定フォーカスバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)150×111.2×94フラッシュ真空放電管視野横40°、縦41°焦点距離(mm)標準レンズ:103、ポートレートレンズ:95動作温度、湿度範囲4~42℃、5~90%バッテリー容量(mAh)770絞りf11-64セルフタイマー9秒
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Black
ポラロイド(polaroid)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)色ブラック本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
Polaroid Go Generation 2 Instant Camera Blue
ポラロイド(polaroid)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷世界最小サイズインスタントカメラ。Polaroid Goは世界最小のインスタントカメラです。長さ10.5cm、幅8.39cm。本体の重さはわずか239g。ポケットに収納可能で、手のひらに収まるサイズ感。 いつでも持ち運べるクリエイティブなパートナーです。付属品USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド材質ABS、PC(30%リサイクルプラスチック)色ブルー本体質量(g)239レンズポリカーボネート樹脂、固定フォーカスレンズバッテリーリチウムイオンバッテリー本体サイズ(mm)105×84×62フラッシュ真空放電管視野横48.1°、縦49.1°焦点距離(mm)51.1動作温度、湿度範囲4~38℃、5~90%バッテリー容量(mAh)750絞りf9、f42シャッタースピード1/300-1秒
INSTAX mini Evo カメラケース BROWN
富士フイルム¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷INSTAX mini Evo用ケース。寸法(mm)100×55×135色ブラウン質量(g)80対応INSTAX mini Evo
SQ40カメラケース
富士フイルム¥3,490税込¥3,8391個6日以内出荷INSTAX SQUARE SQ40専用ケース お出かけや旅行の際に最適で、お手入れの簡単な合皮製の速写ケースです。寸法(mm)145×70×135色ブラック質量(g)142対応INSTAX SQUARE SQ40
『フィルムカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- インスタントカメラ
- レンズ付きフィルム(使いきりカメラ)