絞り込み
ブランド

鋳物コンロ (中型)
大栄産業(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)下枠(mm)Φ270×H105
柄付点火棒(コック付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
鋳物コンロ (常用)
大栄産業(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)下枠(mm)Φ230×H100
ハイカロリーコンロ
タチバナ製作所¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から4日以内出荷据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
柄付点火棒(コック無)
SUGICO(スギコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
スマートクッキングバーナー
TTS¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。材質本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂寸法(mm)10.2×5.3×18
火種コンロ
キンカ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷空気調節口より送風機での送風はさけて下さい。TGK品番1-0773-1001質量(kg)15内径×深さ(mm)220×165直径×高さ(mm)320×400
鋳物二重コンロ型羽ナシ
大栄産業¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷JIA認証で厳しい検査基準をクリア。熱効率の高い、経済タイプなので、多様に使えます。用途プロパンガス用仕様【ホースエンド】LPガス9.5mm寸法(mm)【セット】500×325×145【バーナー】430×240×110ガス消費量(kW[kg/h])【LPガス】6.92(5950kcal/h) [0.49]
自動点火バーナー 立ち消え安全装置付(パイロット付)
EBM(江部松商事)¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷使用範囲最大36cmまで外寸(mm)330×517×130口数3接続口径(Φmm)9.5
ハイカロリーショートコンロ 三重型 P付
マルデ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口バーナー寸法(mm)330×440×H155下枠(mm)Φ450×H190
ハンドバーナー 13A用
SUGICO(スギコ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類13A用![ガステーブルコンロ 親子 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056530-260430-02.jpg)
ガステーブルコンロ 親子
マルゼン[厨房機器]¥92,980税込¥102,2781台7日以内出荷高機能・省スペース型のコンパクト設計。8,005kcal/hの強火力の二重バーナーを採用。細かい部品が取り外し可能な設計になっている為、清掃が容易で衛生的に使用頂けます。高さ(mm)160奥行(mm)570間口(mm)840ガスの種類LPガス接続口ガス:15A 可とう管、強化ホース

























![スーパージャンボバーナー用平五徳 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29508108-230629-02.jpg)

















![ガステーブルコンロ 親子 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78056530-260430-02.jpg)