絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- 下村工業(86)
- パール金属(65)
- 貝印(34)
- ベンリナー(32)
- 千葉工業所(18)
- 関孫六(12)
- 小柳産業(11)
- サンクラフト(10)
- 和平フレイズ(10)
- 川崎合成樹脂(9)
- 京セラ(8)
- タイガークラウン(8)
- アークランドサカモト(7)
- ヒロショウ(7)
- 兼定(6)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(6)
- 愛工業(6)
- フルベジ(6)
- ブランドをもっと見る

ベルナー Vスライサー Bセット
EBM(江部松商事)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷セット内容本体、ブレードガード(裏面は3.5mmスライス部品機能付)、安全ホルダー、薄切り厚切り部品(薄切り2mm、厚切り5mm)、1.6mm千切り部品、3.5mm千切り部品、ブレードケースサイズ(mm)360×125×H85EBM品番8264510
EBM サムライスライサーワイド
EBM(江部松商事)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷侍の持つ刀のような切れ味とブラックカラーで使う場所やシーンを選ばない業務用、黒シリーズ。刃は焼き入れしてあるのでまるで庖丁で切っているように切れ味鋭くスムーズに切れます。シンプルな構造で洗浄、メンテナンスも簡単。扱いやすい厚さ調整機能。スライス。じゃがいも(左)・玉ねぎ(右)…スライスは、平刃のみでご使用ください。厚さはお好みに合わせて調整してください。厚み調整レバーを刃の方に押しますと、薄くてきれいなポテトチップやオニオンスライスなどが手軽に作れます。千切り。キャベツを半分に切り、切り口をスライサーの本体にあてて、平刃のみでご使用ください。厚さはお好みに合わせて調整できます。キャベツの千切りが手早く作れます。サラダやお料理の付け合せなどに最適です。みじん切り。あらかじめ玉ねぎを、庖丁で繊維に沿って切り目を入れてください(玉ねぎの根元はつけたままにしてください)。くし刃の荒目をセットして使用しますと、みじん切りが手早くできます。スライス幅:76mm。厚み調整:0.5~2.0mm。付属品:平刃、くし刃(細目、中目、荒目)、ホルダー
EBM サムライスライサー
EBM(江部松商事)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷侍の持つ刀のような切れ味とブラックカラーで使う場所やシーンを選ばない業務用、黒シリーズ。刃は焼き入れしてあるのでまるで庖丁で切っているように切れ味鋭くスムーズに切れます。シンプルな構造で洗浄、メンテナンスも簡単。扱いやすい厚さ調整機能。スライス。じゃがいも(左)・玉ねぎ(右)…スライスは、平刃のみでご使用ください。厚さはお好みに合わせて調整してください。厚み調整レバーを刃の方に押しますと、薄くてきれいなポテトチップやオニオンスライスなどが手軽に作れます。千切り。キャベツを半分に切り、切り口をスライサーの本体にあてて、平刃のみでご使用ください。厚さはお好みに合わせて調整できます。キャベツの千切りが手早く作れます。サラダやお料理の付け合せなどに最適です。みじん切り。あらかじめ玉ねぎを、庖丁で繊維に沿って切り目を入れてください(玉ねぎの根元はつけたままにしてください)。くし刃の荒目をセットして使用しますと、みじん切りが手早くできます。スライス幅:60mm。厚み調整:0.5~2.0mm。付属品:平刃、くし刃(細目、中目、荒目)、ホルダー
スライサー ワイドウッディ
EBM(江部松商事)¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質本体:天然木、刃:ステンレス、ネジ:鉄サイズ(mm)390×150×H35切断幅(mm)120厚さ調整範囲(mm)最大4(無段階調整)EBM品番763600