絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つま一番共通交換部品 平刃 平野製作所

    つま一番共通交換部品 平刃

    平野製作所(6件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1箱(10枚)
    当日出荷
    つま一番全機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
    適合本体つま一番全機種材質ステンレス鋼刃形平刃TKG品番9-0676-0702TKG品番(2017)6-0598-0702
  • つま一番共通交換部品 クシ刃 平野製作所

    つま一番共通交換部品 クシ刃

    平野製作所(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
    適合本体つま一番HS-010以外の4機種材質ステンレス鋼
  • 回転つまきり君 千葉工業所

    回転つまきり君

    千葉工業所(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
    付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付材質ABS POM質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120TKG品番9-0676-0601TKG品番(2017)6-0598-0601
  • チョッピングカッタービッグ TAKAGI(高儀)

    チョッピングカッタービッグ

    TAKAGI(高儀)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。 細~粗みじんまで自由自在。 上下のアームが均一なみじん切りをサポート。 ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。 電気不要のエコ仕様。 本体とフタがしっかりロックできる。
    付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)アズワン品番64-4071-10材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
  • チョッピングカッター TAKAGI(高儀)

    チョッピングカッター

    TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
    材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼寸法(mm)(容器)H90×Φ125容量(mL)450質量(g)200
  • ハンディチョッパーII ラドンナ

    ハンディチョッパーII

    ラドンナ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    付属品5枚カッター、ブレンダー、内蓋、保存蓋材質ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×145
  • わずか数秒でみじん切りが完成 ぶんぶんチョッパー アーネスト

    わずか数秒でみじん切りが完成 ぶんぶんチョッパー

    アーネスト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
    用途手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼質量(kg)0.2容量(L)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×90耐熱温度(℃)70
  • ぶんぶんチョッパー PRO ぶんぶんチョッパー

    ぶんぶんチョッパー PRO

    ぶんぶんチョッパー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    電源不要、あっという間にみじん切りができる「ぶんぶんチョッパー」が食洗機対応にリニューアルし、ますます便利になりました。手動式のみじん切り器です。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく、野菜の中でも硬い「にんじん」も数秒でみじん切りにできます。フタ部分の左右二箇所に大きな水抜き穴があるので、水切りもラクラク。パーツはすべて水洗いOKで、食洗機対応です。ぶんぶんする回数で食材の仕上がりも自由自在。食材を入れて蓋をする前に内蓋を使用することで、蓋に食材が付くことを防ぎます。内部構造の改良で既存品と比べ切る力が約2.5倍になりました。
    仕様食器洗浄乾燥機使用可耐冷温度(℃)(容器)-40、(保存用蓋)-40
  • プラスチックつま一番 平野製作所

    プラスチックつま一番

    平野製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
    用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。付属品クシ刃1.0mm適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm材質プラスチック質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180TKG品番9-0676-0701TKG品番(2017)6-0598-0701
  • 回転つまきり器ツマプロ 下村工業

    回転つまきり器ツマプロ

    下村工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
    セット内容本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー材質ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム寸法(mm)243×117×高さ168質量(g)約700
  • エッジ(平刃)ネジ付 (つま太郎・ピールS共通) 千葉工業所

    エッジ(平刃)ネジ付 (つま太郎・ピールS共通)

    千葉工業所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ABS SUS刃形エッジ(平刃)ネジ付TKG品番9-0675-0402TKG品番(2017)6-0597-0402
  • ランチョンミートスライサー 小久保工業所

    ランチョンミートスライサー

    小久保工業所
    749税込824
    1個
    当日出荷
    スパッと簡単にきれいに切れる。ゆで卵やアボガド等にも使えます。
    材質樹脂部/ABS樹脂、枠・線/ステンレス高さ(mm)46質量(g)153縦(mm)215横(mm)120
  • かつらむきピールS 千葉工業所

    かつらむきピールS

    千葉工業所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    思いのままにかつらむきができます。 ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。 ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
    仕様刃物スライド機構材質ABS、PS、POM寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165TKG品番9-0675-0501TKG品番(2017)6-0597-0501
  • みじん切りフードチョッパー 梶原産業

    みじん切りフードチョッパー

    梶原産業(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    引くだけ簡単!素早くみじん切り!。ハンドルを引くだけで、面倒だった「みじん切り」が出来ます。粗めから細かめまで、ハンドルを引く回数でお好みに調節出来ます。
    材質容器・フタ・ハンドル/ポリスチレン(耐熱温度:80度)、シャフト/ポリアセタール(耐熱温度:80度)、ゴム脚/熱可塑性ゴム(耐熱温度:80度)、紐/ナイロン(耐熱温度:80度)、刃/ステンレス鋼サイズ(mm)125×125×90満水容量(mL)400
  • 新つまさん 部品: エッジ(平刃)ネジ付 千葉工業所

    新つまさん 部品: エッジ(平刃)ネジ付

    千葉工業所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質SUS ABS刃形平刃(ねじ付)TKG品番9-0675-0702TKG品番(2017)6-0597-0702
  • Simplice ビッグ竜巻チョッパー パール金属

    Simplice ビッグ竜巻チョッパー

    パール金属
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材料の下ごしらえが簡単に。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。標準玉ねぎ1個分を一度にみじん切り可能な大容量。引く回数で粗さ調整可。レシピ付。
    材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) ふた:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃) ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃) カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) カッター:ステンレス鋼質量(g)224寸法(外径×高さ)(mm)125×120
  • ネギ丸専用 丸刃研磨機 千葉工業所

    ネギ丸専用 丸刃研磨機

    千葉工業所(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
    長さ(mm)215高さ(mm)125材質(本体)ガラス入ABS樹脂質量(g)480横(mm)150材質(刃)ステンレス
  • 新つまさん(かつらむき・つま切り用) 千葉工業所

    新つまさん(かつらむき・つま切り用)

    千葉工業所(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
    材質ABS PS POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×165TKG品番9-0675-0701TKG品番(2017)6-0597-0701
  • ピールS・つま太郎 共通 アダプターセット用交換替刃:つまきり台0.8mm標準 千葉工業所

    ピールS・つま太郎 共通 アダプターセット用交換替刃:つまきり台0.8mm標準

    千葉工業所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要な、かつらむきピールS用アダプターセット(CKT02)の交換用刃替です。
    適合本体かつらむきピールS用アダプターセット(CKT-02)材質SUS PS PA刃形0.8mm標準TKG品番9-0675-0403TKG品番(2017)6-0597-0403
  • キャベツくん(手動) 千葉工業所

    キャベツくん(手動)

    千葉工業所(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
    付属品替刃(平刃3枚入り)使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。材質ABS、PA、PS質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300最大径(Φmm)(キャベツ)220処理能力1個/2分調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5TKG品番9-0662-0901TKG品番(2017)6-0586-0901
  • スマイルマム ベジタブルチョッパー TKG

    スマイルマム ベジタブルチョッパー

    TKG
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス幅(mm)145寸法(mm)【カット面】86×86【カット幅】7mm角、14mm角高さ(mm)129質量(g)746奥行(mm)258
  • キャベックシェフ アーネスト

    キャベックシェフ

    アーネスト
    15,000税込16,500
    1セット
    当日出荷
    ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
    用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。セット内容本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚質量(kg)1.2材質(本体)ABS樹脂材質(刃)ステンレス鋼材質(枠)ABS樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
  • ハンドチョッパー 和平フレイズ

    ハンドチョッパー

    和平フレイズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丸型ハンドルを引っ張るだけで、みじん切が出来るハンドチョッパー。3枚のステンレス刃が回転し、食材をしっかりカットします。
    付属品卵ケース、仕切り棚、ポケット、霜受けトレイ、アース線材質本体:ポリスチレン、蓋・ハンドル:ABS樹脂、紐:ナイロン、刃:ステンレス鋼質量(g)320本体寸法(mm)148×144×120
  • 手動ネギ平 千葉工業所

    手動ネギ平

    千葉工業所(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
    材質ABS PC POM質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360TKG品番9-0672-0501TKG品番(2017)6-0594-0501
  • Simplice にんにくみじん切り器 パール金属

    Simplice にんにくみじん切り器

    パール金属
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。にんにくのにおいが手につきません。
    材質容器:ポリスチレン、ふた内側:ポリプロピレン、ふた外側・ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:ポリアセタール、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×110×90
  • リッター 手動式フードスライサー替刃 パディオ3専用 ジーエスホームプロダクツ

    リッター 手動式フードスライサー替刃 パディオ3専用

    ジーエスホームプロダクツ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    リッター 手動式スライサー専用の替え刃です。パディオ専用のスライサーです。
    刃径(mm)170
  • 味わい食房 フレッシュチョッパー 下村工業

    味わい食房 フレッシュチョッパー

    下村工業
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    くるくる回す回転式のみじん切り器。 コンパクトなサイズで必要な時に必要な分だけ手早くできる。 自動食器洗浄機不可。
    材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター付きホルダー・シャフト・ギア:ポリアセタール樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、スベリ止め:シリコーンゴム寸法(mm)127×127×162容量(mL)720質量(g)278
  • 味わい食房 スーパーみじん切り器 下村工業

    味わい食房 スーパーみじん切り器

    下村工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ぐるぐる回すだけで簡単・手軽にみじん切りができる。 大容量で、たっぷりみじん切りがつくれる。 料理の下ごしらえ、ドレッシング作りに。
    セット内容蓋・容器・ハンドル・カッター刃材質ハンドル・蓋・裏蓋・油用注ぎ口蓋ABS樹脂/容器AS樹脂/カッターホルダー・シャフト・ギアポリアセタール/カッター刃ステンレス鋼/すべり止めシリコーンゴム容量(mL)1700質量(g)540寸法(cm)16.5×16.5×20.0
  • 菜麺器 ベンリナー

    菜麺器

    ベンリナー
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    標準セット:平刃・クシ刃(小刃・中刃・荒刃)付〈使用方法〉皮をむいた大根を10cm位に切り、センターに差し込んだ後ハンドルを回すだけ。
    材質本体:ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×117×165TKG品番9-0676-0901TKG品番(2017)6-0598-0901
  • 新つまさん 部品: つまきり台(0.8mm) 標準 千葉工業所

    新つまさん 部品: つまきり台(0.8mm) 標準

    千葉工業所
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS PS PATKG品番9-0675-0703TKG品番(2017)6-0597-0703
  • 手動シラガ (芯ありタイプ) 千葉工業所

    手動シラガ (芯ありタイプ)

    千葉工業所
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
    材質ABS PS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×285TKG品番9-0670-0701TKG品番(2017)6-0592-0701
  • 回転つまきり君 部品:平刃 千葉工業所

    回転つまきり君 部品:平刃

    千葉工業所
    979税込1,077
    1個
    欠品中
    材質SUS刃形平刃TKG品番9-0676-0602TKG品番(2017)6-0598-0602
  • クッキー スピードチョッパー パール金属

    クッキー スピードチョッパー

    パール金属
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルを数回引っ張るだけで時短みじん切り。食材が飛び散らず、後片付けもラクラク。ecoな手動式。
    材質容器:ポリスチレン、ふた:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、ふた軸:POM樹脂、カッター部:ポリエチレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー、金属部:ステンレス鋼グリーン質量(g)203寸法(外径×高さ)(mm)125×95
  • Simplice メガビッグ竜巻チョッパー パール金属

    Simplice メガビッグ竜巻チョッパー

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。すばやく玉ねぎのみじん切りができます。
    材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・内ぶた・かくはん羽根:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)330容量(L)0.98寸法(外径×高さ)(mm)125×155
  • 簡単みじん切りチョッパーS 竹原製罐

    簡単みじん切りチョッパーS

    竹原製罐
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    簡単、素早くみじん切ができるみじん切チョッパーです。薬味など少しの量を作るのに最適なミニサイズです。
    材質本体/PS樹脂(耐熱温度80℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、ABS樹脂(耐熱温度80℃)、 POM樹脂(耐熱温度80℃)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80℃) 、回、転軸/PE樹脂(耐熱温度80℃) 、刃/ステンレス刃物鋼高さ(mm)100質量(g)140縦(mm)108横(mm)92
  • チョッパー容器 VHB-20用 ビタントニオ(Vitantonio)

    チョッパー容器 VHB-20用

    ビタントニオ(Vitantonio)
    729税込802
    1個
    13日以内出荷
    チョッパー容器 VHB-20用
  • 新つまさん用部品 カムリング EBM(江部松商事)

    新つまさん用部品 カムリング

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3932400
  • 新つまさん用部品 プレーン EBM(江部松商事)

    新つまさん用部品 プレーン

    EBM(江部松商事)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3931400
  • 新つまさん用部品 シャフト止め 千葉工業所

    新つまさん用部品 シャフト止め

    千葉工業所(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    EBM品番3931200
  • 新つまさん用部品 シャフト受けスピンドル EBM(江部松商事)

    新つまさん用部品 シャフト受けスピンドル

    EBM(江部松商事)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3931100

スライサー・削り/おろし/ジューサー』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル式スライサー