絞り込み
ブランド
- アルファ・ローヤル(32)
- 千葉工業所(24)
- EBM(江部松商事)(17)
- ハッピージャパン[厨房用品](14)
- 平野製作所(11)
- ハッピージャパン(11)
- 中部コーポレーション(10)
- ドリマックス(10)
- エフ・エム・アイ(9)
- カンダ[厨房用品](6)
- アサヒサンレッド(3)
- 小野食品機械(2)
- コンエアージャパン合同会社(2)
- cotta(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TKG(1)
- ホーヨー(1)
- 竹原製罐(1)
- アストラ(1)
- ブランドをもっと見る

ローヤル 高速おろし機(大) ORC
アルファ・ローヤル¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷専門の技術職人が手作業により一目ずつ丁寧に目立てたおろし金を使用。 手でおろしたように程よい食感が残り美味しい状態に仕上がります。 面倒なおろし作業がなくなり調理場の手助けになります。 材料ロスがほとんどなく経済的です。 供給口が大きいので太い大根でも丸ごと可。 大根以外にもいろいろな食材がおろせます。 付属の押し棒を使用し、安全におろしていただけます。用途【L目】 大根・にんじん・レンコン・ニンニクなど 【M目】山芋・長芋など(自然薯で粘度の強いものは不可) 【S目】 わさび・山芋など 【生姜用プレート】繊維の多い土生姜も可能 <主なご利用店舗>フグ料理・カニ料理・レストラン・和食・洋食・中華・麺類・鍋・お惣菜屋さんなど付属品押し棒質量(kg)16径(Φmm)おろし金:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×340×430仕上モートル台:ステンレス電動機(W)250(単相モートル)供給口110×90mm処理能力(kg/h)500/1
ローヤル 高速ねぎキザミ機 RNX
アルファ・ローヤル¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷九条ねぎ・白ねぎなどに。 根っこの部分を持って先端から入れるだけ。 速く入れると粗切りに、ゆっくりは細かく。 ねぎ切り刃は1枚で3回使用可能(研ぎ可)用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。薬味用のねぎなどをハイパワーできれいにキザミます。青ねぎ・白ねぎ・九条ねぎ・キュウリに。付属品工具2点付(刃固定棒・レンチ)質量(kg)11.3刃径(Φmm)ネギ切刃: 約112(107まで研ぎ可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×300仕上モートル台:ステンレス電動機(W)200(単相モートル)供給口28mmΦ処理能力(kg/h)12/1
ローヤル 高速ねぎキザミ機(大) ORN
アルファ・ローヤル¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷面倒な手作業から大幅に時間短縮できます。 切れ味抜群。ヒゲのある根っこ部分を持って先端から入れるだけ。 速く送ると粗切りにゆっくり送ると細かく。 ねぎ切刃は1枚で3回使用可能 ◎ 機械と替刃のセット購入がおすすめ。 (刃研ぎの時に替刃があると便利です)用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。付属品工具2点付(丸刃固定棒・レンチ)質量(kg)14.8直径(Φmm)丸刃: 約160(153まで研ぎ可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×400×440電動機(W)200(単相モートル)供給口38mmΦ処理能力(kg/h)48/1
ローヤル 高速フードカッター SRV
アルファ・ローヤル¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷小型なので省スペースに設置可能。 上から入れるだけの簡単操作。 連続式なので続けて材料を投入できます。 包丁で角切りしたような形で出るのではなく、大きさはある程度揃いますが、形は様々です。用途お好み焼き用のキャベツ/ハンバーグ・メンチカツ用の玉ねぎ(みじん切り)/コロッケ用の玉ねぎ(みじん切り)付属品工具2点付(刃軸固定棒・レンチ)質量(kg)9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×275×460電動機(W)90(単相モートル)ドラム径(mm)160Φ供給口105×135mm処理能力(kg/h)250/1(お好み焼き用キャベツ)・250/1(ハンバーグ、ミンチカツ、コロッケの玉ねぎ)
ローヤル 高速フードカッター RV-Ⅱ
アルファ・ローヤル¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷両サイドにスイッチを配備し、左右どちらからでもご使用していただけます。 総ステンレス仕上げにリユーアル。 投入口に材料を入れるだけの使いやすい仕様。(上から入れると下から出てきます。) 連続式なので続けて材料投入が可能。 大型で処理能力抜群 → 大幅に時間短縮。 投入口が大きく材料が入れやすいです。 小型のSRVより大きさが揃いやすくおすすめ。 包丁で角切りしたような形ではなく、大きさはある程度揃いますが、形は様々です。用途お好み焼き用のキャベツ・和洋中他各料理に。コロッケ・ハンバーグ・生パン粉など。付属品工具3点付(刃軸固定棒・レンチ・刃ブロック外し棒)質量(kg)26.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×540×660電動機(W)200(単相モートル)ドラム径(mm)220Φ供給口105×180mm(下の台から材料排出口までの寸法 約200mm)処理能力(kg/h)600/1(お好み焼き用キャベツ)・600/1(ハンバーグ用玉ねぎ)
ローヤル フードカッター(皿式) RJ
アルファ・ローヤル¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷リニューアルタイプは、専用透明フタ付き→フタを持ち上げると止まります。(安全装置) 専用透明フタには直径10cm程の穴あり。透明で中身が見えて安心。高級感があります。 安心の材質でより安全・衛生的に。 材料の飛び散りも防ぎます。キャベツなどギョーザの具材作りに最適。 適当な大きさにぶつ切りして入れるだけ。数秒で野菜を細かいみじん切りにします。 現在は、高級樹脂製の皿(ボール)に変わっており、ボールの色は、清潔感のある白色(アイボリー)です。 衝撃にも強く変形しにくい。軽量になり、お手入れが簡単に。用途ギョーザ用の具材作りにピッタリ。キャベツ・白菜・生姜(ショウガ)・玉ねぎ ・にんじん・かぼちゃなども可。付属品工具2点付(刃軸固定棒・レンチ)質量(kg)26容量(L)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×430材質(ボール)高級樹脂電動機(W)200(単相モートル)ボール直径(mm)400
ドリマックス 工場用カッター DX-1000
ドリマックス¥649,800税込¥714,7801個翌々日出荷光沢のあるシャープな切れ味用途スライス・千切り付属品丸刃研ぎ器、投入口はオプション各種の中から1つお選びください。仕様刃物:Φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ厚さ(mm)スライス:1、2、3、(ワッシャー調節)、5~10(特注)質量(kg)20電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)180/220外寸(mm)340×560×H500処理能力1時間50~100kg定格時間連続EBM品番8715000
ドリマックス スーパーオロシ DX-660
ドリマックス¥1,098,000税込¥1,207,8001個翌々日出荷ダイコン・ニンジン・ニンニク・しょうが・玉ネギ等を無駄なくおろします。食材を入れるだけ、押す必要なし。質量(kg)40電源(V)3相200消費電力(W)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×490×780処理能力300kg/時(大根1本約1kg)定格時間連続EBM品番2880700投入口サイズ(mm)Φ80![電動つま一番 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29128427-181015-02.jpg)
電動つま一番
カンダ[厨房用品]¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷電動式で早くて楽にツマが切れます。仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)4電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)80定格時間(分)5処理能力大根30~50本/1h寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220![電動スーパーツインつま一番HS-010 カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29128418-181015-02.jpg)
電動スーパーツインつま一番HS-010
カンダ[厨房用品]¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)4.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)80定格時間(分)5処理能力大根50~100本/1h寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220![電動高速ネギカッター カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29128348-181015-02.jpg)
電動高速ネギカッター
カンダ[厨房用品]¥899税込¥9891個4日以内出荷薬味切り&ハス切りが一台でできます。 高速タイプで仕込みが早く出来ます。 しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。 手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。 オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)135/160定格時間(分)30処理能力7kg/3分輪切り投入口サイズ(mm)35×35
電動高速 ネギミジンカッター
EBM(江部松商事)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)135W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×190×360定格時間(分)30EBM品番8814800
ロボ・クープ マルチ野菜スライサー
エフ・エム・アイ¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷質量(kg)22電流(A)9.5A消費電力(W)760電源単相100V50/60Hz外寸(mm)370×310×H660回転数400rpm(50Hz)/480rpm(60Hz)処理能力最大400kg/hEBM品番7893610![電動 シャライサー ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58711528-170413-02.jpg)
電動 シャライサー
ハッピージャパン[厨房用品]¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷業界待望の斜め切り機が新登場。 関東ネギ・キュウリ・ゴボウなど やわらかく腰の強い食材に対応。 材料を投入口に入れるだけ。 鍋焼きうどん用のネギが簡単に。 別売りの投入口を取り替えるだけで、切り口の長さは最大190mmまで可能。 ネギの薄くて長い斜め切りは「ネギらーめん」に最適。 キュウリの長い斜め切りはサンドイッチなどの調理パンに最適。質量(kg)14電源(V)単相100モーターサーマルプロテクター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×405×491消費電力(W)(50/60Hz)55/69厚さ調整範囲(mm)0~20(丸刃径:235Φ、スライス径:140Φ)![ネギスライサー オートネギー ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58711512-170413-02.jpg)
ネギスライサー オートネギー
ハッピージャパン[厨房用品]¥439,800税込¥483,7801個欠品中関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。 遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。 その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。質量(kg)30電源(V)単相100消費電力(W)260モーターサーマルプロテクター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×440厚さ調整範囲(mm)0~10(ボリューム式)
万能スライサー電動マルチー
ハッピージャパン¥189,800税込¥208,7801台欠品中スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。 ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。質量(kg)27定格消費電力(W)700寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×510×553TKG品番9-0660-0501TKG品番(2017)6-0584-0201厚さ調整範囲(mm)0~10(無段階調節式)
ネギスライサー
中部コーポレーション¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。質量(kg)12電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×562×426定格時間(分)25調節範囲(mm)(厚さ)1~5





















![電動つま一番 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29128427-181015-02.jpg)
![電動スーパーツインつま一番HS-010 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29128418-181015-02.jpg)
![電動高速ネギカッター カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29128348-181015-02.jpg)














![電動 シャライサー ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58711528-170413-02.jpg)
![ネギスライサー オートネギー ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58711512-170413-02.jpg)