158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ネギ平ジュニア 部品:替刃 2枚刃 千葉工業所

    電動ネギ平ジュニア 部品:替刃 2枚刃

    千葉工業所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SUS部品名称替刃2枚刃TKG品番9-0671-0602TKG品番(2017)6-0593-0602
  • 電動高速ネギカッターNC-2用替刃 平野製作所

    電動高速ネギカッターNC-2用替刃

    平野製作所(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
    適合本体電動高速ネギカッター NC-2TKG品番9-0671-0702TKG品番(2017)6-0593-0702
  • 電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    電動ネギー 部品 替刃

    ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SUS部品名称替刃TKG品番9-0671-0502TKG品番(2017)6-0593-0502
  • 替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通 千葉工業所

    替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通

    千葉工業所
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
    キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
    材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
  • 手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃 千葉工業所

    手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃

    千葉工業所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
  • ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサー SS-250F 薄切用スライス円盤

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
  • 電動大根おろし器 YAMAZEN(山善)

    電動大根おろし器

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
    用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。質量(kg)0.9ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1.2容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
  • 電動ネギ平ジュニア 千葉工業所

    電動ネギ平ジュニア

    千葉工業所
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
    材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
  • 電動高速ネギカッター 平野製作所

    電動高速ネギカッター

    平野製作所(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    薬味切り&はす切りが一台でできます。 高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。 手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
    材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701
  • ローヤル 高速おろし機RC・RCX用 片面プレート EBM(江部松商事)

    ローヤル 高速おろし機RC・RCX用 片面プレート

    EBM(江部松商事)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    種別L(標準目)EBM品番6966600
  • EBMシャロットスライサーOFM-1004用 1.7mmクシ部分のみのセット EBM(江部松商事)

    EBMシャロットスライサーOFM-1004用 1.7mmクシ部分のみのセット

    EBM(江部松商事)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    EBM品番8339900
  • クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード コンエアージャパン合同会社

    クイジナート CBT-500PRO用部品ステンブレード

    コンエアージャパン合同会社
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    TKG品番9-0644-0502TKG品番(2017)6-0572-0502
  • 電動 スーパーおろし丸 千葉工業所

    電動 スーパーおろし丸

    千葉工業所(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
    材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
  • スーパーおろし替プレート 千葉工業所

    スーパーおろし替プレート

    千葉工業所
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 電動オロシー ハッピージャパン

    電動オロシー

    ハッピージャパン
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
  • 手動つまきり君 部品:平刃(10枚入) (電動つまきり君共通) 千葉工業所

    手動つまきり君 部品:平刃(10枚入) (電動つまきり君共通)

    千葉工業所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質SUS刃形平刃(10枚入)TKG品番9-0676-0502TKG品番(2017)6-0598-0502
  • 電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ 千葉工業所

    電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ

    千葉工業所
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
    材質ABS PC PP質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300TKG品番9-0662-0701TKG品番(2017)6-0586-0701
  • オートネギー OHC-220用 替刃1枚 ハッピージャパン

    オートネギー OHC-220用 替刃1枚

    ハッピージャパン
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    適合OHC-220商品タイプ替刃
  • 電動スーパーツインつま一番 平野製作所

    電動スーパーツインつま一番

    平野製作所
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.2処理能力 :大根約50~100本/時別売 :クシ刃1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉HS-112をグレードアップ。平刃が2枚付いて能力は約2倍です。
    付属品クシ刃1.2mm材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220TKG品番9-0676-0301TKG品番(2017)6-0598-0301
  • 電動つまきり君 千葉工業所

    電動つまきり君

    千葉工業所
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
    材質SUS ABS PC質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×180×205TKG品番9-0676-0201TKG品番(2017)6-0598-0201
  • 電動スーパーオロシー 千葉工業所

    電動スーパーオロシー

    千葉工業所
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。
    材質ABS PA PC質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×280TKG品番9-0674-0901TKG品番(2017)6-0596-0801
  • 電動シラガ (芯ありタイプ) 千葉工業所

    電動シラガ (芯ありタイプ)

    千葉工業所
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :3kg/5分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
    材質ABS PS質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×375TKG品番9-0670-0501TKG品番(2017)6-0592-0501
  • 電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃

    ハッピージャパン[厨房用品]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
    材質SUSTKG品番9-0662-0202TKG品番(2017)6-0586-0202
  • 電動 ベジスライサー 千葉工業所

    電動 ベジスライサー

    千葉工業所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
    付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
  • 電動みじん切りスピードチョッパー 竹原製罐

    電動みじん切りスピードチョッパー

    竹原製罐
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    USB充電可能でとても便利です。約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。
    付属品専用USBケーブル(75cm)材質器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂材質(本体)ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂質量(g)382耐熱温度(℃)80材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(フタ)ポリプロピレン、磁石材質(パッキン)シリコーンゴム直径×高さ(mm)94×190
  • ツマかつら HNK-25用 クシ刃 ハッピージャパン

    ツマかつら HNK-25用 クシ刃

    ハッピージャパン
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    刃形クシ刃
  • マルチツマDX-70用クシ刃 ドリマックス

    マルチツマDX-70用クシ刃

    ドリマックス
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    刃形クシ刃
  • SS-350A用スライス刃物のみ 中部コーポレーション

    SS-350A用スライス刃物のみ

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    厚さ調節自由自在。標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワンタッチ。 円盤裏側の調節つまみを回すだけで0~5mmまでお好みの厚さでスライスできます。
    適合SS-350A商品タイプ替刃
  • ミニスライサー SS-250F 千切円盤 中部コーポレーション

    ミニスライサー SS-250F 千切円盤

    中部コーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    小さなお店で大きな活躍、超小型スライサー。
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 さいの目切り盤 EBM(江部松商事)

    野菜スライサーCL-50E・52E用 さいの目切り盤

    EBM(江部松商事)
    63,980税込70,378
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    種別5mmEBM品番7894010
  • ハイースライス用 千切りプレート 千葉工業所

    ハイースライス用 千切りプレート

    千葉工業所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用さいの目切り盤(2枚) エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用さいの目切り盤(2枚)

    エフ・エム・アイ
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 スライス盤2枚刃 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 スライス盤2枚刃

    エフ・エム・アイ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 電動ネギー ハッピージャパン

    電動ネギー

    ハッピージャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
    材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス寸法(mm)170×302×H317質量(kg)4定格時間(分)30処理能力4Kg/3分TKG品番9-0671-0501TKG品番(2017)6-0593-1001
  • 手動つまきり君 部品:クシ刃 1.0mm (電動つまきり君共通) 千葉工業所

    手動つまきり君 部品:クシ刃 1.0mm (電動つまきり君共通)

    千葉工業所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SUS ABS刃形クシ刃1.0mmTKG品番9-0676-0503TKG品番(2017)6-0598-0503
  • 電動つま一番 平野製作所

    電動つま一番

    平野製作所
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
    付属品クシ刃1mm材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220TKG品番9-0676-0401TKG品番(2017)6-0598-0401
  • トロロ・オロシー ハッピージャパン[厨房用品]

    トロロ・オロシー

    ハッピージャパン[厨房用品]
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:180W定格時間:15分処理能力:3kg/分〈使用方法〉スイッチをONにした後、材料を投入口の端に当てながら押してください。粗さは押し加減で調整してください。特殊設計によるオロシ盤を使用。
    材質樹脂 SUS質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×352TKG品番9-0673-0601TKG品番(2017)6-0595-0601
  • シャロットスライサー 50Hz 小野食品機械

    シャロットスライサー 50Hz

    小野食品機械
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    電源:単相100V 50/60Hz消費電力:300W定格時間:30分・特殊スクレーパー使用により、切りロス・付着が少ない。カット部を水で洗浄出来る為、サニタリーが簡単。長ネギ1本約2秒!水を流すだけできれいになるシャロットスライサー
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×470×260質量(kg)17周波数(Hz)50Hz材質外装:プラスチック
  • 電動ネギ平 千葉工業所

    電動ネギ平

    千葉工業所
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
    材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
  • 電動ネギ丸120 千葉工業所

    電動ネギ丸120

    千葉工業所
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
    付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
野菜切さい機