SHIMANO(シマノ)9日以内出荷
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
O.L.D.: 100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7色ブラック質量(g)142シリーズDEORE XT M8100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44穴タイプスポーク:36H寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100