絞り込み
Bluetooth
  • Ver5.0
  • Ver2.1(2)
  • Ver4.2(8)
  • Ver5.3(1)
  • その他(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
ブランド
  • JVC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワードウーハーCDシステム RV-NB250BT JVC

    パワードウーハーCDシステム RV-NB250BT

    JVC
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    独立4chアンプによる大迫力の重低音&タフボディ。本体両サイドに水平対向配置した16cmウーハーと正面に配置した10cmフルレンジスピーカーを独立4chハイパワーアンプで駆動。ボディにはタフなチューブ構造を採用することで不要振動を抑制し、引き締まった重低音を大迫力で楽しめます。幅広い音楽ソースに対応したオールインワンシステム。CD、Bluetooth、ラジオ、USBメモリーに加え、イベントやライブ等で多彩に楽しめるマイク入力/ギター入力端子を装備。各ソース再生音とマイク/ギター入力とのミキシングも可能。マイクにはエコーがかけられるのでカラオケ等で楽しめます。 。光を演出ライトエフェクト機能。全面スピーカー部周りが光るライトエフェクト機能を搭載。赤の常時点灯に加え、7色に点灯するモードなど計4モードで光を演出します。便利な内蔵バッテリー&ショルダーベルト。内蔵バッテリーにより、AC電源が取れない環境下でも約14時間(充電時間は約5時間、使用条件によって変わります)の長時間再生の長時間再生が可能。また、持ち運びに便利なショルダーベルトも付属しています。目覚まし/スリープタイマー搭載。表示部の明るさを調整できるディマー機能。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れる、オートパワーセーブ(節電機能)搭載。長時間使用しない時に内蔵充電式電池の消費を抑えることができるエコモード搭載
    付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、ショルダーベルト、AC電源コード質量(kg)8消費電力(W)6(定格)/1以下(電源待機時)/0.2以下(エコモード時)出力Bluetooth(R)標準規格Power Class 2電源AC100V-240V(50/60Hz)、内蔵充電式電池最大出力(W)(ウーハー)20W+20W、(フルレンジ)10W+10W (JEITA規格による測定値)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)696×261.5×265通信方式Bluetooth(R)標準規格Ver.5.0+EDR対応メディア音楽CD、CD-R/RW(mP3)スピーカー2ウェイシステム(16cmコーン×2+10cmコーン×2)受信周波数Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)USBポート再生専用×1通信距離(m)10入出力端子AUX IN(Φ3.5mmステレオミニ)×1、 マイク入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ギター入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1
セットコンポ