28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ

    カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ

    イワタニ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
    材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
  • 炉ばた焼器 炙りやⅡ アミセット イワタニ

    炉ばた焼器 炙りやⅡ アミセット

    イワタニ
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
    材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
  • EBM 遠赤串焼器用部品 全サイズ共通 新型つまみ EBM(江部松商事)

    EBM 遠赤串焼器用部品 全サイズ共通 新型つまみ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3966910
  • アサヒグリラーSG型専用遠赤外線カバー アサヒサンレッド

    アサヒグリラーSG型専用遠赤外線カバー

    アサヒサンレッド(2件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 無煙式やきとり器 伊藤産業

    無煙式やきとり器

    伊藤産業
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。左半分・右半分で分けて焼く事ができます。
    付属品五徳(866×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×270×220
  • EBM 遠赤串焼器 EBM(江部松商事)

    EBM 遠赤串焼器

    EBM(江部松商事)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品串受金具幅(mm)(串受)120接続口径(Φmm)9.5(3分)
  • 卓上ガスロースター大虎 圧電点火方式  13A 若泉漆器

    卓上ガスロースター大虎 圧電点火方式 13A

    若泉漆器
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    焼き物器本来の遠赤外線効果でよく焼けます。
    用途片手操作で簡単3秒点火。TGK品番1-1021-1202質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×305×138網サイズ(mm)Φ280ガス消費量(kW)13A/2.18
  • ファントゥクック 耐熱深型オーバル皿 パール金属

    ファントゥクック 耐熱深型オーバル皿

    パール金属
    789税込868
    1枚
    翌々日出荷
    材質陶磁器ブラウン質量(g)495寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×40寸法(cm)22×14
  • 卓上ガスロースター小虎ぱっちん 若泉漆器

    卓上ガスロースター小虎ぱっちん

    若泉漆器
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:13A/1.26kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
  • 卓上ガスロースター小虎ぱっちん 若泉漆器

    卓上ガスロースター小虎ぱっちん

    若泉漆器
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    圧電点火で作業効率大幅アップ。ガス消費量:LPガス/1.35kW。ガス接続口:Φ9.5。付属品:鉄プレアミ、水槽、バーナー、中アミ受け、アミグリッパー。コックを開いて片手で「ぱっちん」作業効率大幅アップ!!。熱源からの熱伝導率が高く、ロストルの蓄熱性とアミ焼の輻射熱効果で、美味しく焼けます。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)309×171×105
  • 焼き芋機 エイシン電機

    焼き芋機

    エイシン電機
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    家庭用電源が使用できます。
    用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます温度調節範囲(℃)50~250
  • グリラー エイシン電機

    グリラー

    エイシン電機
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)20摘要シーズヒーター18本電源(V)3相200外寸(mm)740×340×250消費電力(kW)4.5温度調節左右切替え式
  • 炭火用BBQグリル 蓋&キャスター付 ノボダ

    炭火用BBQグリル 蓋&キャスター付

    ノボダ
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    大人数にも対応できる大型グリルです。 キャスター付きで移動も楽々です。
    材質ステンレス、エナメル加工、シリコンラバー質量(kg)11.2品番26500/011寸法(直径Φ×高さH)(mm)645×1040(網まで780)TKG品番9-1023-0101
  • 炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス 山岡金属工業

    炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス

    山岡金属工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
    全高(mm)274ガスの種類都市ガス接続口径(Φmm)9.5ゴム管
  • 炭焼器赤鬼 次郎2 LPガス 山岡金属工業

    炭焼器赤鬼 次郎2 LPガス

    山岡金属工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
    全高(mm)274ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5ゴム管
  • ローストクック串焼器 建厨

    ローストクック串焼器

    建厨
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
    付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿材質ステンレス製質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1026×230×185網サイズ(mm)800×195ガス消費量(kW[kcaL/h])9.30(8000)
  • ローストクック串焼器 建厨

    ローストクック串焼器

    建厨
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
    TKG品番9-0760-0302付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿材質ステンレス製質量(kg)10ガスの種類都市ガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185網サイズ(mm)400×195接続口径(Φmm)10ガス消費量(kW[kcaL/h])4.65(4000)
  • ローストクック串焼器 建厨

    ローストクック串焼器

    建厨
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    TKG品番9-0760-0301材質ステンレス製質量(kg)10ガスの種類LPガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185
  • 無煙式やきとり器 伊藤産業

    無煙式やきとり器

    伊藤産業
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    焼き汁、油が直接バーナーに落ちずに、汁受(水槽)に直接落ちますので煙やススが出にくくなっています。焼き鳥用15cm串が一列で焼けます。
    付属品五徳(616×130)1ケ材質ステンレス質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×225×220
  • 赤外線タイプ 下火式焼物器 マルゼン[厨房機器]

    赤外線タイプ 下火式焼物器

    マルゼン[厨房機器]
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品汁受×1、焼網×1、串受×3質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×280×258有効寸法(mm)430×230
  • 電気式焼物器 コンパクトグリラー ヒゴグリラー

    電気式焼物器 コンパクトグリラー

    ヒゴグリラー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    熱量調節 :ON-OFF切替 給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
    TKG品番9-0762-0601付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他寸法(mm)火床:210×110質量(kg)27周波数(Hz)50/60電源(V)単相100電気容量(kW)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
  • リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 リンナイ

    リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯

    リンナイ
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個質量(kg)54接続口径(Φmm)15A(R1/2)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,180×580×H305、(焼面)1050×290ガス消費量(kW)17.4EBM品番4294320
  • アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(特大)SG-15N型 アサヒサンレッド

    アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(特大)SG-15N型

    アサヒサンレッド
    148,800税込163,680
    1個
    翌々日出荷
    外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,028×252×H221、(焼面)832×150点火方式マッチ点火質量(kg)14.4付属品串受ロストル2本、焼アミ2枚、ガラス2枚
  • アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(大)SG-12N型 アサヒサンレッド

    アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(大)SG-12N型

    アサヒサンレッド
    128,800税込141,680
    1個
    翌々日出荷
    付属品串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚質量(kg)7.8点火方式マッチ点火接続口径(Φmm)9.5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)775×200×H210、(焼面)616×145
  • EBM 遠赤串焼器 水槽 EBM(江部松商事)

    EBM 遠赤串焼器 水槽

    EBM(江部松商事)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
  • EBM 遠赤串焼器 串受金具 EBM(江部松商事)

    EBM 遠赤串焼器 串受金具

    EBM(江部松商事)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • EBM 遠赤串焼器 レッドフィン EBM(江部松商事)

    EBM 遠赤串焼器 レッドフィン

    EBM(江部松商事)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
ブロイラー特集
おすすめ人気ランキング
ブロイラ/グリラー