曜日別特売

TKG 耐熱オーブンロングミット 12インチ

TKG 耐熱オーブンロングミット 12インチ - TKG

耐熱や耐切創性にも優れた高機能オーブンミット!

用途
高熱を扱う調理現場やアウトドアにプロ仕様の耐火・耐久性能で熱から手をしっかり保護します!
TGK品番
1-0003-0101
材質
【外面】ノーメックス生地、ケブラー生地(黄色部)【内面】パイル生地
全長(mm)
305
耐熱温度(℃)
約300
内容量
1個
注意
※高耐久性で、洗浄や摩耗での劣化がしづらく長持ちします
※耐切創性、耐熱性が高くケガやヤケドを防ぎます
※レーシングスーツと同じ材質で作られていますので、耐火・耐熱・消化の働きをします
※フック付きストラップがあり、使用後は掛けて収納できます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81782167-
¥6,000
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする