TKG
TKGホテルパン用カウンタートップラック 乾燥用 バー&アジャスター
収納しつつ水切りをサポート、取り付け簡単で衛生的に!
用途
洗浄後の水切れが良く衛生的に保管できます。
TGK品番
1-1185-0301
材質
【バー】アルミニウム【アジャスター】アルミニウム・ポリエチレン
寸法(mm)
【アジャスター】26×26×130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
【バー】26×26×670
内容量
1個
注意
※ラック背面にバーをセットすることでホテルパンの落下防止になります
※写真のホテルパンは別売となります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81780015
-
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください