絞り込み
コンセント個数
- 1(2)
- 2(11)
- 3(18)
- 4(3)
- 6(2)
機能
- ランプ付(1)
- 耐トラッキング(7)
- 耐熱性・難燃性(1)
- 雷ガード(8)
コンセント(凹部)形状
- 2P(15)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(2)
- その他(12)
- スイングプラグ(8)
- ストレートプラグ(2)
色
ブラウン(1)
ブラック(11)
ホワイト(12)
ブランド
- ELPA
- オーム電機(35)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- サンワサプライ(17)
- エレコム(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- TOPLAND(8)
- 明工社(7)
- エスコ(6)
- MCO(5)
- カシムラ(4)
- 多摩電子(4)
- JAPPY(3)
- ジョインテックス(3)
- ラスタバナナ(2)
- Fargo(2)
- Bluemake(2)
- 東芝ライテック(1)
- STAR Light(1)
- ブランドをもっと見る
「コンセント個数」から絞り込む
1(2)
2(11)
3(18)
4(3)
6(2)

トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き
ELPA(25件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し ホワイト
ELPA(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷熱に強い設計。差込口が180°可動。材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂色ホワイト質量(g)44スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20定格電流(A)15機能耐熱性アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ ブラック
ELPA¥239税込¥2631個当日出荷定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラックコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
タップ 雷ガード 個別スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-82
フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂
ELPA¥629税込¥6921個当日出荷1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。付属品耐トラッキングカバー付色ホワイト質量(g)72定格125V15Aコンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46機能耐雷サージ機能(表示LED付)プラグ形状2P
トリプルタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂
ELPA¥569税込¥6261個当日出荷1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
スイングタップ 3個口 個別スイッチ 耐雷サージ機能付
ELPA¥1,498税込¥1,6481個当日出荷それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000Vコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
コーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂
ELPA¥679税込¥7471個当日出荷1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 帯電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。 180°回転プラグ。コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
コーナータップ 3個口 薄型 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ 直挿し
ELPA¥389~税込¥428~1個当日出荷1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
家具用コンセントUSB
ELPA¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSBx2ポート搭載。PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能。PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できる。 。 USBポートの内Type-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-A:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-C:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート以上同時使用時:DC5V 3.1A 15.5W Maxタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-A 1ポート / Type-C 1ポートコード長さ(m)3口数1個口プラグ形状L型プラグ
スペースアダプタ 横型 黒
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます。よこ型仕様屋内専用、国内専用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き
ELPA¥889税込¥9781個当日出荷1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
サイドコーナータップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂
ELPA¥760税込¥8361個当日出荷1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します 耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します 180°回転プラグコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
サイドコーナータップ 3個口 電源分配 コンセント 増設 180°角度調整 プラグ
ELPA¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
テーブルタップ 3個口 コンセント 増設
ELPA(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷組み立て部品定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0
家具用コンセントUSB
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V2.4Aタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C1ポートコード長さ(m)3口数2個口プラグ形状L型プラグ
楽に抜けるアダプター3P黒
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。仕様屋内専用、国内専用色ブラック定格125V15A 1500Wまで入数(個)3
耐雷回転アダプター 黒
ELPA¥689税込¥7581個3日以内出荷プラグの方向を180°自由に回転。雷から接続機器を守る仕様屋内専用、国内専用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
タップ 雷ガード 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥659税込¥7251個当日出荷耐雷サージ機能付用途屋内専用仕様1500Wまで性能バリスタ性能使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2機能耐雷サージアズワン品番64-4373-81最大サージ電圧(V)3000
トリプルタップ 3個口 コンセント 増設
ELPA¥275~税込¥303~1個当日出荷から翌々日出荷1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。コンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
スイングタップ 3個口 集中スイッチ 耐雷サージ機能付
ELPA¥1,044税込¥1,1481個翌々日出荷合計1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます ブレーカースイッチで使用機器の電源を一斉にON/OFFできます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口はコンセント個数3コンセント形状2Pプラグ形状2P
耐雷スイングアダプター 黒
ELPA¥689税込¥7581個3日以内出荷プラグの向きを上下に変えてすっきり配線できる。雷から機器を守る雷ガード色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで使用場所屋内専用
楽に抜けるアダプター黒
ELPA¥389税込¥4281個3日以内出荷アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。仕様屋内専用、国内専用色ブラック定格125V15A 1500Wまで
スペースアダプタ 縦型 黒
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。たて型仕様屋内専用、国内専用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。固定プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガードアズワン品番65-2494-35USBポート数2
タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-84
タップ 集中スイッチ 2個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥559税込¥6151個3日以内出荷集中スイッチで簡単ON/OFF用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数2アズワン品番64-4373-80
家具用コンセントUSB
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V 2.4A色ブラウンタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C 1ポートコード長さ(m)2口数1個口プラグ形状スイングプラグ
耐雷回転アダプター 白
ELPA¥689税込¥7581個当日出荷プラグの方向を180°自由に回転。雷から接続機器を守る仕様屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ
ELPA¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし
ELPA¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガードアズワン品番65-2494-37
耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし
ELPA¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし
ELPA¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。固定プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキングアズワン品番65-2494-34USBポート数2