絞り込み
ポート数
- 5
- 1(60)
- 2(107)
- 3(50)
- 4(20)
- 6(9)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(1)
- 22(1)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ブラック(3)
- ベージュ(1)
- ホワイト(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(1)
- 2~3未満(1)
ブランド
- ELPA(1)
- iFace(1)
- MCO(1)
- オーム電機(1)
- センチュリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ポート数」から絞り込む
1(60)
2(107)
3(50)
4(20)
5
6(9)
8(1)
10(4)
12(1)
22(1)

USB充電器5口
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。ポート数5本体質量(g)約320プラグ180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25
5台同時充電 コンセント式充電器
センチュリー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。 スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。 1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。材質PC+ABS色白質量(g)約109ポート数5出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
humor handy Next AC PD65W対応 USB タップ
iFace¥6,000税込¥6,6001個3日以内出荷大人気の多機能充電タップ「humor(ユーモア) handy Plus」を現代のデジタルライフに合わせて「humor(ユーモア) handy Next」へとアップデート。従来のUSB-Aを廃止し、需要が高まるUSB-Cを3ポート搭載。最大出力65Wと大幅にパワーアップし、ノートPC、タブレット、スマートフォンなどをスピーディーに充電可能に。さらに、電源ケーブルの長さを改良し取り回しの良さが向上。持ち運びに便利なコンパクトさはそのまま、オフィスや在宅ワーク、旅行、キャンプなど、場所を選ばず快適な電源環境を構築できます。現代のライフスタイルに溶け込む、スタイリッシュな4色をラインナップしました。複数デバイスを同時充電可能。側面に電源コードを収納可能。スマートフォンスタンド機能付き。背面に滑り止め付き。「電気用品安全法」技術適合商品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート、PVC質量(g)232ポート数USB-Cポート×3+ACコンセントポート×2出力AC Port 100V~13A/1300W (Total):USB-C PortC1/C2/C3PD:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A20V=3.25A (65W)MAXC1+C2/C1+C3/C2+C3(45W+20W)MAXPD 45W:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=2.25APD 20W:5V=3A 9V=2.22A 12V=1.67AC1+C2+C3:20W+20W+20W 合計 (60W)MAXC1+C2+C3:45W+10W+10W合計 (65W)MAX入力100 V~50/60Hz 15A寸法(cm)6.3×13.7×3.4ケーブル長(cm)60(端子部除く)
平形USBタップPD65W 黒
ELPA¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)659ポート数Type-A 2ポート / Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 13A 合計1300Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W Max Type-A1/2:DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/20V 1.5A 30W Max 2ポート以上同時使用時: Type-C1+C2 or C3 or A1 or A2:45W+20W Max Type-C1 or C2 or C3+(A1+A2):45W+20W Max Type-C1+C2 or C3+(A1+A2):30W+20W+15W Max Type-C1+C2+C3+(A1+A2):18W+18W+18W+10W Max長さ(cm)23コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用