絞り込み
ポート数
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • ブラック(4)
  • ホワイト(3)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • エレコム(70)
  • Anker(アンカー)(60)
  • CIO(51)
  • 多摩電子(47)
  • ラスタバナナ(41)
  • オーム電機(30)
  • エアージェイ(28)
  • カシムラ(26)
  • OWLTECH(オウルテック)(24)
  • ELPA(23)
  • BELKIN(ベルキン)(21)
  • アドテック(17)
  • オズマ(14)
  • サンワサプライ(12)
  • グリーンハウス(12)
  • bitstrong(ビットストロング)(12)
  • MOTTERU(11)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • StarTech.com(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
1(3)
2(2)
3(2)
  • USBタップ2ポート2.4A ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBタップ2ポート2.4A ホワイト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コード付きで手元までUSBを持ってこられるので、枕元でのスマートフォン作業などに最適です。 出力を自動判別。 充電器に接続されたスマホなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電を行います。 また、機器に必要以上の電流が流れないため、安全で機器に適した急速充電を行うことができます。 プラグはホコリや湿気によるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    材質ABS+PCホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×50定格容量(W)1400プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
  • 国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内海外兼用2AC3USB3.4A 1m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
    質量(g)185出力DC5V(合計3.4A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-20USBポート数3コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
  • USBアダプター3ポートPD105W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター3ポートPD105W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCブラックポート数3最大出力(W)合計105本体質量(g)約185定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1
  • USBアダプター1ポートPD65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCブラックポート数1最大出力(W)65本体質量(g)約88定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • USBアダプター1ポートPD45W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD45W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCポート数1最大出力(W)45本体質量(g)約93定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • USBアダプター1ポートPD18W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD18W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCポート数1最大出力(W)18本体質量(g)約42定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • 国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
    質量(g)185出力DC5V(合計3.9A)コード長さ(m)1入力AC100V~240V定格容量(W)1400アズワン品番65-0530-22USBポート数2コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器