8ページ目: USB充電器

570件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
  • 60W USB充電器 AUKEY(オーキー)

    60W USB充電器

    AUKEY(オーキー)
    ¥4,982税込¥5,480
    1個
    当日出荷
    【最大65Wのパワフル出力!】USB-Cのポートは急速充電規格PD3.0をサポートし、単ポート使用時の出力は最大65Wのハイパワー!スマホやタブレットだけでなく、MacBook Proへの急速充電にも対応。【充電器3台分の機能を1つに!】2つのUSB-Cと1つのUSB-Aの合計3ポートを搭載!合計で最大60Wの高出力で、スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり♪ オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です!。【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】本製品には、エネルギー効率に優れた次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」が採用され、高出力かつ小型軽量化を実現しました。また、折りたたみ式のプラグでコンパクトに収納でき、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能。スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器を同時充電でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。最大65Wの高出力PD対応、約3倍の速さで充電可能、次世代半導体素材GaNChip採用。3台同時充電、持ち運びやすい海外旅行・出張に最適、多重安全保護機能、幅広い対応機種。一般的な67Wの充電器と比較して約50%小型・軽量化
    出力単ポート使用時:USB-C 1/2出力:(65W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A;PPS:3.3-11V 4.5A(49W Max)、USB-A出力:(SCP) 4.5V 5A / 5V 4.5A (22.5W Max):(QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、2つのポート使用時:USB-C1+USB-C2出力:45W+18W (63W Max)、USB-C1+USB-A出力:45W+18W (63W Max)、USB-C2+USB-A出力:10W+10W (20W Max)、3つのポート使用時:USB-C1+USB-C2+USB-A出力:40W+10W+10W (60W Max)最大出力(W)合計:60本体寸法(mm)約56×30×45.2本体質量(g)約103入力100~240V(50/60Hz)1.8ARoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD3.0/QC3.0/PPS/SCP
  • DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート 自動判定 アンビエントライト付 コンパクト

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。コンソールBOX内や足元を優しく照らすアンビエントLED搭載。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
  • Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001 bitstrong(ビットストロング)

    Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.1A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A
  • GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 bitstrong(ビットストロング)

    GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A型番BS-JAC2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
  • 乾電池式モバイル充電器 単3形6本 グリーンハウス

    乾電池式モバイル充電器 単3形6本

    グリーンハウス(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    スマホを充電できる乾電池式モバイルバッテリー。乾電池6本で高出力5V/1.5A対応。単3形アルカリ乾電池6本でスマートフォンを60%まで充電可能です。「台風」「大雪」「地震」などの災害時の備えに。夜間・停電時に使えるLEDライト付き。USB Type-CケーブルとmicroUSBケーブル付属
    付属品専用USB Type-Cケーブル(30cm)、専用microUSBケーブル(30cm)、単3形アルカリ乾電池×6本、取扱説明書/保証書仕様スマートフォンを1時間30分で60%まで充電可能 ※新品の電池で電池残量が0%からの充電時。※使用する電池や対応する機器の設定、動作状況などにより充電量は異なります。※付属の乾電池で容量約3000mAhのスマートフォンを充電した場合。色ホワイト本体質量(g)約65(乾電池を含まず)コネクタ形状本体:USB Type-Aポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120最大出力5V/1.5A使用電池単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電池 6本保証期間6ヶ月間保護機能過電流保護、短絡保護動作湿度(%)10~60(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~35
  • 【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器 エアージェイ

    【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器

    エアージェイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
    材質PC/ABS質量(g)63電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5Aポート数Type-C×1、Type-A×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器 j5 create

    JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器

    j5 create
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
    セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
  • PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック アドテック

    PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック

    アドテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PD3.0 65W 対応 充電器。 65W出力対応の「APD-V065AC-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。 USB-C 1ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに2つに機器に接続可能。 タブレット、スマホ、モバイルルーターなど同時にデバイスを接続する方に便利です。 PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
    色ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート] AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Omnia II 30W PD対応 折りたたみ式 [USB-C 1ポート]

    AUKEY(オーキー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。 【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。 【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。 【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
    出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A最大出力(W)30本体寸法(mm)35×31×32本体質量(g)約38入力AC100-240V、50/60Hz、1.0AUSBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD 3.0、PPS
  • BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W BELKIN(ベルキン)

    BOOST↑CHARGE PRO デュアルUSB-C GaN ウォールチャージャー PPS 45W

    BELKIN(ベルキン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電 USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電 USB-Cポート1つを使用する場合は最大45W、両方のポートを使用する場合は25W+20Wで充電可能 Apple、Samsung、Chromebook、、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化 GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現 PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給
    色ホワイトポート数2
  • ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器 エアージェイ

    ACキューブ 2.4AハイパワーUSB充電器

    エアージェイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    USBポート出力をもつコンセントタイプ、軽量小型の充電器です。出力2.4Aあり、別売りの2A対応microUSBケーブルとの使用で、各社スマートフォンの急速充電やタブレット等の充電が可能です。別売りのライトニングケーブルを使用してiPad AirやiPhoneの充電も可能です。熱に強いPC素材とコンセントのショート、スパークを防止するトラッキング加工を施した安全性の高い仕様です。※本商品はケーブルは付属していません
    出力5.0V/2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35(プラグ折りたたみ時)対応機種各社スマートフォン、タブレット等入力AC100-240V保証期間6ヶ月USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセット アドテック

    PD対応AC充電器/45W&K50ケーブルセット

    アドテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & dynabook K50/K60用充電ケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。K50/K60用充電ケーブルセット。
    付属品dynabook K50対応ケーブル 1.5m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • 充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0 MCO

    充電ポート搭載ホストアダプタ USB2.0

    MCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ 充電しながら使える充電ポート搭載
    色ホワイト対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)ケーブル長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠
  • USBアダプター1ポートPD65W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD65W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PC色ブラックポート数1最大出力(W)65本体質量(g)約88定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • USBアダプター1ポートPD45W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBアダプター1ポートPD45W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
    材質PCポート数1最大出力(W)45本体質量(g)約93定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59ポートUSB Type-C×1(PD対応)
  • 20W PD対応Type-C1ポートACアダプタ 白 ジー・ワーカー

    20W PD対応Type-C1ポートACアダプタ 白

    ジー・ワーカー
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    20W PD対応TYPE-C1ポートACアダプター白20W PD対応 TYPE-C1ポート ACアダプター白 入力AC100-240V 出力DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A 折畳式
    用途ACアダプター色白
  • 入力:AC100-240V 50/60Hz JTT

    入力:AC100-240V 50/60Hz

    JTT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。 折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。
    寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時)質量(g)25ポート数1出力5V、1.0A(Max.)入力AC100~240V(50/60Hz)
  • Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子

    Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート

    多摩電子
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
    材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
  • USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W

    カシムラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
  • USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC-USB-TypeC-7.5W

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    色ブラック使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A本体質量(g)21入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
  • BOOST↑CHARGE デュアルUSB-Aウォールチャージャー 24W(PSE) BELKIN(ベルキン)

    BOOST↑CHARGE デュアルUSB-Aウォールチャージャー 24W(PSE)

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    合計出力24W/4.8アンペア デュアルポートは2つのデバイスを同時に充電可能 USB-Aケーブル対応のあらゆるデバイスと互換
    付属品BOOST↑CHARGE(TM)デュアルUSB-Aウォールチャージャー24W色ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×29×58出力電圧24W(合計)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 3、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付きUSBポート数2寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)2.20×1.14×2.28
  • 1A出力AC-USB充電器 オズマ

    1A出力AC-USB充電器

    オズマ
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトサイズのAC充電器・スリムボディでコンセントタップに邪魔にならない
    出力電流(A)1
  • USB電源アダプタ キングジム

    USB電源アダプタ

    キングジム
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    幅(mm)54高さ(mm)57質量(g)50奥行(mm)26アズワン品番64-8838-65
  • 京セラ製タブレット用5連充電置台 京セラ

    京セラ製タブレット用5連充電置台

    京セラ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    8日以内出荷
    コネクタに挿す手間なく乗せるだけで充電可能。保護ケース(CST307)使用状態でも充電可能。
  • BoostCharge 30W USB-C 小型充電器 BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 30W USB-C 小型充電器

    BELKIN(ベルキン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・Apple iPhone / Samsung Galaxy スマートフォンを 30 分で 0% から 50% まで急速充電します。・USB-C PD 3.1 充電テクノロジー。・折りたたみ式プラグで軽量かつ携帯性に優れています。・環境に優しい使用済みリサイクル素材で作られています
    色ホワイト
  • ACアダプター ATEN

    ACアダプター

    ATEN
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    用途電源アダプターATEN製品専用電流(A)1出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100V-240V
  • 平形USBタップPD65W 黒 ELPA

    平形USBタップPD65W 黒

    ELPA
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応、最大65Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。底面に滑り止め付きでACアダプターを差しても転がりにくい安定感を重視したフラットデザイン。プラグ形状はストレート。断線に強いコード
  • モニターUSBタップPD67W 黒 ELPA

    モニターUSBタップPD67W 黒

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード
  • コンパクトUSBAD67W3P 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD67W3P 黒

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD67W3P 白 ELPA

    コンパクトUSBAD67W3P 白

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD65W 白 ELPA

    コンパクトUSBAD65W 白

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大65W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD45W 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD45W 黒

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大45W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD45W 白 ELPA

    コンパクトUSBAD45W 白

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。タブレットやノートPCのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大45W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD35W2P 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD35W2P 黒

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電 。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別
  • コンパクトUSBAD35W2P 白 ELPA

    コンパクトUSBAD35W2P 白

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電 。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別
  • コンパクトUSBAD30W 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD30W 黒

    ELPA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大30W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD30W 白 ELPA

    コンパクトUSBAD30W 白

    ELPA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大30W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD2P 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD2P 黒

    ELPA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやイヤホンを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別
  • コンパクトUSBAD20W 黒 ELPA

    コンパクトUSBAD20W 黒

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやイヤホンのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
  • コンパクトUSBAD20W 白 ELPA

    コンパクトUSBAD20W 白

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやイヤホンのUSB充電に対応。PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電 。PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える

『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器