絞り込み
出力(W)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BELKIN(ベルキン)(35)
  • エレコム(28)
  • エアージェイ(13)
  • カシムラ(9)
  • CIO(8)
  • 多摩電子(7)
  • AUKEY(オーキー)(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • CRECOTE(5)
  • アドテック(4)
  • HACRAY(ハクライ)(4)
  • Vodaview(4)
  • 京セラ(3)
  • j5 create(3)
  • エスコ(2)
  • マクセル(2)
  • 太知ホールディングス(2)
  • FSC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(W)から絞り込む
5(1)
10(1)
15(2)
  • ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
    付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)。パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。
    付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器 貫通穴取付 LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 貫通穴取付

    LAMP(スガツネ工業)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ材質鋼、ポリカーボネート(PC)質量(g)83入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)5
  • ワイヤレス充電器 急速充電タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器 急速充電タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 テーブル天板での埋込取付が可能です。 15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ仕様充電器本体質量(g)115入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)15
  • ワイヤレス充電器用カバー LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器用カバー

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電器PUK3-15W用カバーです。
    適合PUK3-15W材質ポリカーボネート(PC)質量(g)14
  • ワイヤレス充電器PUK3-15W LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器PUK3-15W

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス充電器MINIPUK-5W LAMP(スガツネ工業)

    ワイヤレス充電器MINIPUK-5W

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP20相当の防塵性があります。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-3302材質本体:ポリカーボネート(PC)、固定金具:鋼入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)5
  • PUK3-15Wワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    PUK3-15Wワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。テーブル天板での埋込取手が可能です。テーブルのデザインを損ねません。15Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP43相当の防水・防塵性があります。
    付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-8052材質アルミニウム合金入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)15
  • (210054941)LIBERTY-PAD-GLASS ワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    (210054941)LIBERTY-PAD-GLASS ワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
    付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-8390
  • (210047295)PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    (210047295)PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
    付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-8358入力電圧(V)AC100~240
  • (210047294)LIBERTY-PAD ワイヤレス充電器 LAMP(スガツネ工業)

    (210047294)LIBERTY-PAD ワイヤレス充電器

    LAMP(スガツネ工業)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
    付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-9885

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレス充電器