絞り込み
出力(W)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BELKIN(ベルキン)(49)
- エアージェイ(11)
- カシムラ(9)
- CIO(8)
- エレコム(7)
- 多摩電子(7)
- AUKEY(オーキー)(7)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- アドテック(4)
- Vodaview(4)
- 京セラ(3)
- HACRAY(ハクライ)(3)
- マクセル(2)
- 太知ホールディングス(2)
- FSC(2)
- JTT(2)
- j5 create(2)
- ビューティーネイラー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「出力(W)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(2)

ワイヤレス充電器MINIPUK-5W
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP20相当の防塵性があります。付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-3302材質本体:ポリカーボネート(PC)、固定金具:鋼入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)5
PUK3-15Wワイヤレス充電器
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。テーブル天板での埋込取手が可能です。テーブルのデザインを損ねません。15Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP43相当の防水・防塵性があります。付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-8052材質アルミニウム合金入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)15
(210054941)LIBERTY-PAD-GLASS ワイヤレス充電器
LAMP(スガツネ工業)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-8390
(210047295)PUK-PLAY-15W ワイヤレス充電器
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-8358入力電圧(V)AC100~240
(210047294)LIBERTY-PAD ワイヤレス充電器
LAMP(スガツネ工業)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)(ケーブル長さ:約1.5m)トラスコ品番663-9885
ワイヤレス充電器 急速充電タイプ・面付簡単施工
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)材質ポリカーボネート(PC)質量(g)213出力(W)15入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)。パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ材質ポリカーボネート(PC)色ホワイト質量(g)425出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 貫通穴取付
LAMP(スガツネ工業)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ材質鋼、ポリカーボネート(PC)質量(g)83入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)5
ワイヤレス充電器 急速充電タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。 テーブル天板での埋込取付が可能です。 15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。 ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ仕様充電器本体質量(g)115入力電圧(V)AC100~240定格出力(W)15