絞り込み
ブランド
- audio-technica
- JBL professional(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- True Dyna(6)
- アクシスコミュニケーションズ(3)
- JBL(3)
- フォスター電機(2)
- フジパーツ(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- GATOR Case(2)
- 東京富士商会(2)
- SONY(ソニー)(1)
- Jabra(1)
- イワブチ(1)
- 高橋スプリング(1)
「色」から絞り込む

スパイクベースインシュレーター
audio-technica¥6,098税込¥6,7081セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力のある音を実現(同素材AT6901STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6901BRとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×7.5質量(g)約25(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクインシュレーター
audio-technica¥6,098税込¥6,7081セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力ある音を実現(同素材AT6902STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6902BRとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)質量(g)約28(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクベースインシュレーター
audio-technica¥7,598税込¥8,3581セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6901BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6901STとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×7.5質量(g)約25(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクインシュレーター
audio-technica¥7,598税込¥8,3581セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902ST と組み合わせてご使用ください。) 伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6902BRとの組み合わせ) 真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6902STとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)質量(g)約28(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
ハイブリッドインシュレーター
audio-technica¥9,098税込¥10,0081セット(6個)7日以内出荷ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を手軽に向上させ、位置調整もストレスなく行える 真鍮削り出し+金メッキ処理にハネナイトを組み合わせた3層構造 真鍮の美しい響きを金メッキ処理でさらに向上させ、伸びやかな高域を表現。さらに、ハネナイト特殊制振ゴムを上下から挟み込むことで不要な振動を抑え、中低域を増強します。 美しい高域と躍動感のある中低域でバランスに優れたサウンドを実現 真鍮と制振材それぞれの特性を活かし、バランスに優れた音質が楽しめます。また、金メッキ処理により耐食性を向上させ、外観上の美しさも演出しています。 高さ18mm 設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 インシュレーターの高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。材質真鍮削り出し(金メッキ処理)、ハネナイト構造3層ハイブリッド構造(ハネナイト/真鍮/ハネナイト)外形寸法(mm)Φ25×18質量(g)約59(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
ACアダプター AD-SA0520AB
audio-technica¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷スピーカー用ACアダプター ・対応機種:AT-SPB300、AT-SP230TV、AT-SP93、AT-SP102、AT-SPC100