絞り込み
材質(本体)
- スチール(1)
棚段数
- 3
- 1(7)
- 2(3)
- 4(1)
- 5(1)
色
グリーン(1)
ホワイト(1)
耐荷重(kg)
- 120(1)
- 200(1)
キャスター径(Φmm)
- 100(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
「材質(本体)」から絞り込む
スチール(1)

バーディワゴン 上部パンチングパネル付
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台当日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番116-3708材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)こぼれ止め高さ:40色ホワイト/ヤンググリーン高さ(mm)1330奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200