「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12
M14(5)
M16(2)
M18(1)
M20(2)
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質スチール、クロームメッキ
磁力300mT
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番MQ714256、11128-1P10A
ピッチ1.25
対辺(mm)14
ねじ径(mm)12
メーカー三菱/日産
主な適合車種ekスペース/ekクロス/ekクロススペース/ekワゴン/ルークス/デイズ
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
『エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用パッキン
- 自動車用オイルシール
- 自動車用Oリング
- 自動車用ガスケット
- 自動車用ワッシャー
- 自動車用ドレンプラグ
- 車用エコオイルチェンジャー
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。