絞り込み
冷房能力(kW)
- 7.1
- 1.8(1)
- 2.2(20)
- 2.5(20)
- 2.8(22)
- 2.9(1)
- 3.1(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(17)
- 3.8(1)
- 4(26)
- 4.3(1)
- 4.8(1)
- 5.6(21)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.3(13)
- 8(6)
- 9(6)
- 冷房能力(kW)をもっと見る
電源(V)
- 単相200(12)
暖房能力(kW)
- 8.5(13)
ブランド
- 富士通ゼネラル(7)
- ダイキン工業(3)
- 三菱電機(2)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(9)
「冷房能力(kW)」から絞り込む
2.2(20)
2.5(20)
2.8(22)
3.6(17)
4(26)
5.6(21)
6.3(13)
7.1
8(6)
9(6)
冷房能力(kW)をもっと見る
![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット
三菱電機¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!色ホワイト長さ(m)配管:20(チャージレス10)寸法(m)高低差:15
ルームエアコン nocria NHシリーズ
富士通ゼネラル¥349,800税込¥384,7801セット4日以内出荷GX住宅・ZEHにおすすめ省エネモデル。新構造のコンプレッサー搭載でGX住宅・ZEHに貢献。コンプレッサーの構造内部に潤滑油をしっかりといきわたらせる「給油ポケット構造」を採用。潤滑油が隙間をカバーすることで冷媒ガスの漏れを防ぎ、高効率運転を実現します。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria VHシリーズ
富士通ゼネラル¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。奥行き約250mmの薄型ボディ。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコン nocria Wシリーズ
富士通ゼネラル¥329,800税込¥362,7801セット4日以内出荷フィルター自動おそうじ搭載省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria Xシリーズ
富士通ゼネラル¥419,800税込¥461,7801セット4日以内出荷上質な快適を実現するプレミアムモデル。夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。電源(V)200電源プラグエルバ―型
ルームエアコン nocria Lシリーズ
富士通ゼネラル¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷お手入れカンタン!省エネモデル。業界初 奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク。「自分でお手入れしたい」という多くの声にお応えして、ホコリや汚れがたまりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン RXシリーズ 23畳用 冷暖房 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷仕様機種名(総称):S716ATRP-W(-C)その他最大高低差:12m適合室内機:F716ATRP-W(-C)、室外機:R716ARP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長15(チャージレス15)消費電力(W)冷房:2210( 90~2,240 ),暖房:2020( 80~3,730 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:7.1kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ12.7地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.35冷房能力(kW)7.1( 0.3~7.3 )暖房能力(kW)8.5( 0.4~12.2 )通年エネルギー消費効率(APF)5.9期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)682、(暖房時期間合計)1594、(期間合計(年間))2276低温暖房能力(kW)9.1(パワフル設定時)適用畳数冷房:20~30畳( 32~49 ),暖房:19~23畳( 31~39 )(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン AXシリーズ 23畳用 単相200V 室内機と室外機セット
ダイキン工業¥279,800税込¥307,7801セット4日以内出荷仕様機種名(総称):S716ATAP-W-(C)その他最大高低差:16m適合室内機:F716ATAP-W-(-C)、室外機:R716AAP種類【冷媒】R32長さ(m)配管長20(チャージレス15)消費電力(W)冷房:2210( 90~2,240 ),暖房:2020( 80~3,730 )電源単200V 20A使用の目安冷暖房時のめやす:7.1kW電源タイプ室内電源タイプ接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ12.7地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)目標年度:2027年 100グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)1.35冷房能力(kW)7.1( 0.3~7.3 )暖房能力(kW)8.5( 0.4~12.2 )通年エネルギー消費効率(APF)5.9期間消費電力量(kWh)(冷房時期間合計)682、(暖房時期間合計)1594、(期間合計(年間))2276低温暖房能力(kW)9.1(パワフル設定時)適用畳数冷房:20~30畳( 32~49 ),暖房:19~23畳( 31~39 )(畳数のめやす(m2))
ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。仕様【高低差】最大15m色ホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコン
日立グローバルライフソリューションズ¥369,800税込¥406,7801セット5日以内出荷Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
『エアコン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 床置形エアコン
- ルームエアコン





![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)








![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994880-260209-02.jpg)