オーダーサイズ養生ネット 1cm単位でサイズ指定可能です。詳しくはこちら
194件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 養生ネット エスコ

    養生ネット

    エスコ(1件のレビュー)
    6,310税込6,941
    1個
    当日出荷
    線径(Φmm)【ネット】約2
  • ジョイントセット イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ジョイントセット

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ゴルフネット、バッティングネット、一部のホームネットなどの寸法加工や取付に使用するロープとシャトルのセットです。 ・ロープ30mで、ゴルフネット、バッティングネットを約6~10m程度縫い合わせる事ができます(縫い方により異なります)。
    用途ゴルフネット、バッティングネットの寸法加工や取り付け用。仕様シャトル付き長さ(m)30寸法(m)30太さ(mm)1.5
  • 【オーダー】BF3バードネット25 フジナガ

    【オーダー】BF3バードネット25

    フジナガ
    9,400税込10,340
    1枚
    15日以内出荷
    鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
    用途ハト・中型鳥類用長さ(m)3~100幅(m)3~12サービス分類オーダー・加工
  • 防塵・防砂・防風ネット 弘和

    防塵・防砂・防風ネット

    弘和
    6,498税込7,148
    1巻
    8日以内出荷
    強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。 簡単な施工で、迅速にできます。 環境の保護に役立ちます。
    用途埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用仕様ハトメ付グリーンハトメピッチ(mm)450加工ハトメ・原反
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット 目合40mm 糸径4.6mm

    ダイイチ(1件のレビュー)
    6,120税込6,732
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラックタイプ標準・普及規格440T/180本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)4.6目合い40mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット(エステルネット) 目合40mm 糸径1.6mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット(エステルネット) 目合40mm 糸径1.6mm

    ダイイチ(1件のレビュー)
    2,340税込2,574
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエステルグリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ標準・普及規格1100T/18本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.6目合い40mmサービス分類オーダー・加工
  • 多目的防炎ネット グリーンクロス

    多目的防炎ネット

    グリーンクロス
    6,498税込7,148
    1枚
    8日以内出荷
    『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。
    用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。グレー加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製線径(mm)直径1.6目合い(mm)15
  • 落石防止ネット 輸入品 ナカダ産業

    落石防止ネット 輸入品

    ナカダ産業
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    合成繊維ネットの為、腐食及び錆びの心配がありません。軽量で作業性に優れ、運搬も容易です。
    用途仮設的に法面を覆った、道路、ダム、隧道、造成地等の工事仕様無結節材質ポリエチレングリーングレー規格440T(400D)/44本線径(Φmm)約2.4寸法(m)5×10目合い(mm)37.5
  • 【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合 キョーワ(ネット)

    【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 100mm目合

    キョーワ(ネット)
    2,250税込2,475
    1枚
    3日以内出荷
    耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 豪雪地域や風の強い地域に適しています。 周囲ロープと四方止めロープ付。
    用途高所作業における墜落防止材質ポリエステルブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)2.06以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い100mmサービス分類オーダー・加工
  • ゴルフ用ネット 三友

    ゴルフ用ネット

    三友
    29,980税込32,978
    1巻
    翌々日出荷
    ゴルフネット用のグリーンネットです。
    用途養生材質ポリエチレン幅(mm)1000タイプ有結網長さ(m)30網目25mm幅(m)1目合い(mm)25
  • ダイオネット1212 2m×50m 黒 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネット1212 2m×50m 黒

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    9日以内出荷
    約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。
    用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・トラスコ品番819-4909材質ポリエチレン長さ(m)50幅(m)2防風率(%)52目合い(mm)12
  • 【オーダー】 ゴルフネット(防炎ネット) 目合23mm 糸径2.2mm ダイイチ

    【オーダー】 ゴルフネット(防炎ネット) 目合23mm 糸径2.2mm

    ダイイチ
    4,230税込4,653
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエステルグリーンタイプゴルフネット(防炎)規格2200T/8本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目ラッセル糸径(Φmm)2.2目合い23mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 ゴルフネット 目合23mm 糸径1.8mm ダイイチ

    【オーダー】 ゴルフネット 目合23mm 糸径1.8mm

    ダイイチ
    3,060税込3,366
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエステルグリーンタイプゴルフネット規格1100T/13本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目ラッセル糸径(Φmm)1.8目合い23mmサービス分類オーダー・加工
  • 万能ネット ロールタイプ ユタカメイク

    万能ネット ロールタイプ

    ユタカメイク
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長尺タイプのラッセルネットです。
    用途飛散・荷崩れ・鳥獣防止ネット。材質ポリエチレングリーン長さ(m)50目合い(mm)25
  • 塗装ネット 弘和

    塗装ネット

    弘和
    2,298税込2,528
    1巻
    8日以内出荷から31日以内出荷
    廃棄手間を大幅軽減!
    用途飛散防止
  • 安全ネット TRUSCO

    安全ネット

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1枚
    当日出荷
    高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。
    用途高所作業、建築現場の落下防止に。材質ポリエステル長さ(m)10糸径(Φmm)3.2目合い(mm)100
  • 安全ネット TRUSCO

    安全ネット

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。
    用途高所作業、建築現場の落下防止に。糸径(Φmm)1.8
  • ダイオネット190 2m×50m 白 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネット190 2m×50m 白

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    9日以内出荷
    約9mmの防風・防雹ネット。
    用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・ ・果樹棚の防雹に・・・トラスコ品番819-4908材質ポリエチレン白色長さ(m)50幅(m)2防風率(%)75目合い(mm)9
  • 【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.5mm ダイイチ

    【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.5mm

    ダイイチ
    1,800税込1,980
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・シルバー・ブラウンタイプゴルフネット規格440T/24本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.5目合い25mm 強力糸サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット(DAFネット) 目合45mm 糸径1.85mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット(DAFネット) 目合45mm 糸径1.85mm

    ダイイチ
    2,340税込2,574
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。
    用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン・ブラウンタイプ標準・普及(強力糸)規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85目合い45mmサービス分類オーダー・加工
  • 多目的エステルネット(グリーン) まつうら工業

    多目的エステルネット(グリーン)

    まつうら工業
    11,980税込13,178
    1枚
    10日以内出荷
    風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
    用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)グリーン線径(Φmm)約1.4(250D/34本)材質(ネット)ポリエステル目合い(mm)15角目(ラッセル網)再生紙使用マーク適合
  • つなぎロープ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    つなぎロープ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ゴルフネット、バッティングネット、一部のホームネットなどの寸法加工や取付に使用する「ジョイントセット」の追加用ロープです。 ・ロープ30mで、ゴルフネット、バッティングネットを約6~10m程度縫い合わせる事ができます(縫い方により異なります)。
    用途ゴルフネット、バッティングネットの寸法加工や取り付け用。長さ(m)30寸法(m)30太さ(mm)1.5
  • 【オーダー】遮光ネット ブラック(遮光率 約45%~98%) 周囲ほつれ止め加工品 トヨネン

    【オーダー】遮光ネット ブラック(遮光率 約45%~98%) 周囲ほつれ止め加工品

    トヨネン
    15,860税込17,446
    1枚
    10日以内出荷
    耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。対候性を重視した黒色タイプで、保育園や幼稚園の園庭、プール、農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなどの日よけ対策に適しています。遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
    用途農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの日差し対策にも使用できます。種別ラッセル網材質ポリエチレン幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目 キョーワ(ネット)

    【オーダー】垂直ネット 防炎 15mm目

    キョーワ(ネット)
    3,430税込3,773
    1枚
    5日以内出荷
    ・仮設工業会認定品です。・防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)。・軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。・難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。・原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
    用途・建設現場からの飛来落下防止(。墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステルシルバー、ブルー種類ラッセル網地安全強度(kN)(網糸)0.27以上、(縁綱・吊綱)3以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)6特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TN78ネット オール国産ポリエチレン製防風用ネット 周囲アイメッシュ加工品 目合約1mm トヨネン

    【オーダー】TN78ネット オール国産ポリエチレン製防風用ネット 周囲アイメッシュ加工品 目合約1mm

    トヨネン
    29,850税込32,835
    1枚
    10日以内出荷
    ポリエチレン繊維を使用したラッセルネット。防砂・防風・遮光・飛散防止・目隠しなど、様々な現場で活躍!。原糸、製網、縫製を全て国内にて生産!。アイメッシュ加工とは、従来の金属ハトメと補強テープが一体となった製品です。構造から考え直したことで、以下3点を実現しました。1.金属ハトメと比べ約2倍の強度。2.ハトメ取付とテープ縫製が同時に行える。3.金属ハトメと異なり吊り間隔が自由に選べる
    用途ペンキの飛散防止、粉塵の飛散防止、スポーツ施設の防風・目隠し、グラウンド/沿岸部の防砂対策、プール/園庭の目隠し・日除け など仕様充実率:約62%材質ポリエチレン計7色幅(cm)50~1000長さ(cm)50~1000引張強度縦目:2200N/20cm横目:1260N/20cm目合い(mm)約1サービス分類オーダー・加工
  • 多目的ネット グリーン 近江屋ロープ

    多目的ネット グリーン

    近江屋ロープ
    9,998税込10,998
    1巻
    5日以内出荷
    多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。ゴルフボールの抜けない25mm目です。ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。
    用途工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など材質ポリエチレン質量(kg)5.4タイプ有結網長さ(m)30規格400D/30本寸法(m)1×30幅(m)1目合い(mm)25
  • 【オーダー】ゴルフ ポリエチレン36本25mmグリーン・シルバー無結 ナカダ産業

    【オーダー】ゴルフ ポリエチレン36本25mmグリーン・シルバー無結

    ナカダ産業
    4,723税込5,195
    1枚
    9日以内出荷
    用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます仕様日本防炎協会認定品材質ポリエステル規格440T/36本網目角目/無結節目合い(mm)25サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ゴルフネット80本25mm目ブラック無結 ナカダ産業

    【オーダー】ゴルフネット80本25mm目ブラック無結

    ナカダ産業
    4,646税込5,111
    1枚
    9日以内出荷
    用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます材質ポリエチレン規格220T/80本網目角目/無結節目合い(mm)25サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】防球ネット 180本45mm目グリーン ナカダ産業

    【オーダー】防球ネット 180本45mm目グリーン

    ナカダ産業
    5,246税込5,771
    1枚
    9日以内出荷
    用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます材質ポリエチレングリーン規格440T/180本網目角目/無結節目合い(mm)45サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ) ナカダ産業

    【オーダー】安全ネット菱目3.2mm10cm目(ポリエステル9Φロープ)

    ナカダ産業
    5,831税込6,414
    1枚
    9日以内出荷
    用途人体落下防止ネット材質ポリエステルタイプ菱目規格280T/162本網目有結節目合い(mm)100サービス分類オーダー・加工
  • 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    蚊帳

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    極細糸を使用しているので通気性が抜群の蚊帳です。トンネルやハウスサイドでご利用になれますが、その際、気になる蒸れも感じません。材質にはUV剤入りポリエチレンを採用しています。この蚊帳が対象としている害虫は、アブラムシ、キスジノミハムシ類となっています。開口率は約70%、透光率は約90%となっています。
    用途トンネルやハウスサイドでのご利用に。虫よけ、風よけに。対象アブラムシ、キスジノミハムシ類開口率(%)約70目合い(mm)0.75透光率(%)約90
  • 【オーダー】BF3バードネット50 フジナガ

    【オーダー】BF3バードネット50

    フジナガ
    8,183税込9,001
    1枚
    15日以内出荷
    鳥の侵入を物理的にシャットアウト。 鳥の侵入を物理的に防止します。 頑固な鳥も確実に侵入させない。特殊取付具を使用することで取付場所を選びません。 隙間無く取り付ける事が可能なため、クリーンな空間を確保できます。 耐久性、美観に優れ、低コストで取り付けられます。 極細で軽いネットです。圧迫感を軽減し、美観にも配慮しています。 また、高所でも足場を組まない取付方法により、大幅なコストダウンが可能です。 鳥にも人にも優しいネットです。 鳥の種類ごとに目幅が設計されているので、鳥が絡む事はありません。 また非常時にも人間の力で破くことができ、消防上の問題にも対応しています。 難燃タイプの防鳥ネットです。 火災時にも燃え広がりにくい、難燃剤が混合されています。 難燃性ポリエチレン・有結節・アイロン成型・2500デニール
    用途小野鳥用長さ(m)3~100幅(m)3~12サービス分類オーダー・加工
  • ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎 ナカダ産業

    ラッセル安全ネット 15mm目 認定品 防炎

    ナカダ産業
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から26日以内出荷
    強力、伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しているので万一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく安全です。仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。また、目締め加工、熱処理加工も十分に施し、バランスの良い安全性の高いネットです。さらに防炎性能を持たせております。作業現場で安心してご使用いただくために、ナカダの全ての安全ネット製品には、素材・品質を明確に記した品質表示タグが見やすい箇所に表示されています。
    用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 工期が長期にわたる屋外作業現場種別ラッセル編み材質ポリエステル規格280T(250D)/46本線径(Φmm)約1.9ロープ径(Φmm)ポリエステル9(網吊ロープ)強さ400N以上(新品網糸の)目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品・日本防炎協会認定品
  • 落石防止ネット 国産 ナカダ産業

    落石防止ネット 国産

    ナカダ産業
    29,980税込32,978
    1枚
    26日以内出荷
    合成繊維ネットの為、腐食及び錆びの心配がありません。軽量で作業性に優れ、運搬も容易です。
    用途仮設的に法面を覆った、道路、ダム、隧道、造成地等の工事仕様無結節材質ポリエチレングリーングレー規格規格440T(400D)/44本線径(Φmm)約2.4寸法(m)5×10目合い(mm)37.5
  • ポリエステル安全ネット 100mm目 認定品 ナカダ産業

    ポリエステル安全ネット 100mm目 認定品

    ナカダ産業
    31,980税込35,178
    1枚
    26日以内出荷
    引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。 ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。 ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。 強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。
    用途高所作業の墜落防止 屋外作業現場仕様菱目・有結節材質ポリエステル規格280T(250D)/258本線径(Φmm)約4.6目合い(mm)100認定取得仮設工業会認定品
  • 【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ イケセン

    【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ

    イケセン
    3,538税込3,892
    1枚
    11日以内出荷
    「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格 当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 ) 難燃規制のある店舗用ネットに最適 軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単 網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。 防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。 後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。
    用途店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など)ホワイト規格1100T/8本/25mm /ラッセル幅(cm)51~2000長さ(cm)51~2000質量(g/m2)110糸の太さ1.5認定番号(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054網目(mm)25サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット ) 目合100mm  糸径2.0mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット ) 目合100mm 糸径2.0mm

    ダイイチ
    2,550税込2,805
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
    仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエステルシルバー規格1840T/12本幅(cm)50~2000長さ(cm)50~2000網目無結節糸径(Φmm)2目合い100mm 防炎サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット) 目合100mm  糸径2.0mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット) 目合100mm 糸径2.0mm

    ダイイチ
    2,550税込2,805
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
    仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエステルグリーン規格2200T/10本幅(cm)50~2000長さ(cm)50~2000網目無結節糸径(Φmm)2目合い100mm 防炎サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm  糸径 2.4mm ダイイチ

    【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm 糸径 2.4mm

    ダイイチ
    1,750税込1,925
    1枚
    8日以内出荷
    50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。
    仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレングリーン、シルバー、ブラウン規格440T/60本幅(cm)50~2000長さ(cm)50~2000網目無結節糸径(Φmm)2.4目合い100mmサービス分類オーダー・加工
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1枚
    8日以内出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。糸径(Φmm)1.8幅(m)5目合い(mm)15

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

養生ネット/飛散防止ネット