絞り込み
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
定格電圧(V)
  • AC250(5)
ブランド
  • TDK
  • TDKラムダ(144)
  • コーセル(91)
  • MURATA(村田製作所)(46)
  • SCHAFFNER(24)
  • 竹内工業(10)
  • ノーブランド(7)
  • 内外電機(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • 三菱電機(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • 森宮電機(3)
  • NEC TOKIN(3)
  • 太陽誘電(2)
  • オリエント(2)
  • 大和電業(2)
  • 加賀コンポーネント(2)
  • 双信電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルコード用 TDKケーブルコード用TDK(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
外装色固定タイプバンド固定タイプ
クランプフィルタ 3個セット TDKクランプフィルタ 3個セットTDK(1件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷
高周波ノイズに対して優れた吸収特性を持つフェライトコアを、プラスチックケースにマウント。ワンタッチでケーブルに取付けるだけで、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなく、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
外形寸法(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源ライン用EMCフィルタ インレットソケットタイプ TDKAC電源ライン用EMCフィルタ インレットソケットタイプTDK
取扱い終了
用途パーソナルコンピュータ、コンピュータ端末機器、各種OA機器、デジタル応用機器(ECR、電卓、電子秤など)、計測機器、医療機器など、とくに小型化を要求される各種電子機器。定格電圧(V)250質量(g)46使用温度範囲(℃)-25to+85(自己温度上昇分を含む)試験電圧端子・ケース間:1500Eac(V)漏洩電流最大0.5mA(250V・60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇最大30℃絶縁抵抗(MΩ)端子・ケース間(DC.500V、1min):100min
ACH32C-222-T TDKACH32C-222-TTDK
取扱い終了
ACH3218-223-TD01 TDKACH3218-223-TD01TDK
取扱い終了
MEA3216L25R0 TDKMEA3216L25R0TDK
取扱い終了
ACH32C-222-T TDKACH32C-222-TTDK
取扱い終了
ACF321825-220-TD01 TDKACF321825-220-TD01TDK
取扱い終了
ACF321825-103-TD01 TDKACF321825-103-TD01TDK
取扱い終了
AC電源ライン用EMCフィルタ 単相用小型角ケースタイプ TDKAC電源ライン用EMCフィルタ 単相用小型角ケースタイプTDK
取扱い終了
定格電圧(V)AC250対称波減衰量保証30MHz[40dB]質量(g)75使用温度範囲-10~+85℃試験電圧AC1500V漏洩電流1mA(max)ディレーティング開始温度(℃)55℃温度上昇30℃(max)絶縁抵抗(MΩ)100(min)
AC電源ライン用EMCフィルタ 単相用中型角ケースタイプ TDKAC電源ライン用EMCフィルタ 単相用中型角ケースタイプTDK
取扱い終了
定格電圧(V)AC250使用温度範囲-10~+85℃試験電圧AC1500V直流抵抗300mΩ(max)漏洩電流1mA(max)ディレーティング開始温度(℃)55℃温度上昇30℃(max)絶縁抵抗(MΩ)100(min)
AC電源ライン用EMCフィルタ 三相用大型角ケースタイプ TDKAC電源ライン用EMCフィルタ 三相用大型角ケースタイプTDK
取扱い終了
定格電圧(V)AC250対称波減衰量保証0.2~30MHz[20dB]非対称波減衰量保証0.5~20MHz(40dB)使用温度範囲-10~+85℃試験電圧AC1500V漏洩電流1mA(max)ディレーティング開始温度(℃)55℃温度上昇40℃(max)絶縁抵抗(MΩ)100(min)

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波対策