絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.0125(1)
- 0.023(1)
- 0.025(2)
- 0.038(3)
- 0.05(7)
- 0.075(5)
- 0.1(5)
- 0.125(5)
- 0.188(4)
- 0.2(1)
- 0.25(6)
- 0.3(1)
- 0.34(1)
- 0.342(1)
- 0.35(2)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
テープ幅(mm)
- 210(9)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホワイト(3)
基材
- ポリエステル(3)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 0.297
- 0.21(1)
- 1(2)
- 10(11)
- 20(24)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 50(5)
- 100(5)
- 200(9)
特長
- 絶縁(4)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
絶縁・耐寒・耐熱・耐薬品
ブランド
- TORAY(東レ)(6)
- 東レ・デュポン(1)
- 三菱ケミカル(1)
- 帝人デュポンフィルム(1)
TORAY(東レ)・東レ・デュポン・三菱ケミカル・帝人デュポンフィルム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.025(2)
0.038(3)
0.05(7)
0.075(5)
0.1(5)
0.125(5)
0.188(4)
0.25(6)
0.35(2)
0.5(1)

ポリイミドフィルム カプトン (R)
東レ・デュポン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10枚)当日出荷耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
PENフィルムQ51-A4
帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。色黒サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10枚)当日出荷機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)用途電気絶縁用(モーター、トランス)色乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー
TORAY(東レ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10枚)当日出荷隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)用途カード、ラベル、ホワイトボード色白サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー
三菱ケミカル¥2,298~税込¥2,528~1袋(10枚)当日出荷ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。長さ(mm)297色ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥19,980税込¥21,9781セット(10枚×10束)3日以内出荷X30は、練り込み黒色タイプです。用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥29,980税込¥32,9781セット(10枚×10束)3日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ
TORAY(東レ)¥32,980~税込¥36,278~1セット(10枚×10束)3日以内出荷H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。用途電気絶縁用(モーター、トランス等)色乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応