絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.0125(1)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.075(1)
- 0.125(1)
テープ幅(mm)
- 10
- 19(2)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 100(5)
- 150(5)
- 200(5)
- 210(14)
- 250(5)
- 400(3)
- 500(5)
- 508(4)
- 700(2)
- 1000(17)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(1)
基材
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 200(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐薬品(1)
絶縁・耐薬品
ブランド
- TORAY(東レ)(1)
- 東レ・デュポン(1)
TORAY(東レ)・東レ・デュポン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.0125(1)
0.025(1)
0.05(2)
0.075(1)
0.125(1)

カプトン(R) ロール品
東レ・デュポン¥3,198~税込¥3,518~1巻翌日出荷ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥2,798税込¥3,0781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性