絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.18(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 10(2)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 210(14)
  • 250(5)
  • 400(3)
  • 500(5)
  • 508(4)
  • 700(2)
  • 1000(17)
色
  • 色クリア(1)
基材
  • ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
  • 30(1)
  • 200(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐薬品(1)
絶縁・耐薬品
ブランド
  • TORAY(東レ)(1)
  • JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(1)
TORAY(東レ)・JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.05(1)
0.18(1)
  • ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)

    ルミラーPETフィルム

    TORAY(東レ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    7日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
    用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
  • ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALS

    ガラスクロス粘着テープ

    JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
    ¥3,298税込¥3,628
    1巻
    翌日出荷
    ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
    厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
工業用フィルム