絞り込み
動作方式
- 手動式(1)
ブランド
- THK
- モノタロウ(4)
- エスコ(37)
- ヤマダコーポレーション(18)
- TRUSCO(16)
- リンカーン(5)
- ベスト・アンサー(5)
- KTC(4)
- ザーレン(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- PRESSOL(3)
- SK11(3)
- インガソール・ランド(2)
- BOLL(2)
- フローバル(2)
- 尾崎亀商店(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マクノート(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「動作方式」から絞り込む
手動式(1)

グリースガンユニット(ノズル付)
THK(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。接続口径PT1/8全長(mm)235(ノズル含まず)質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)容量(g)70動作方式レバー式最大吐出圧力(MPa)19.6吐出量(mL/ストローク)0.6充填方法カートリッジ適合グリースTHKオリジナルグリース危険物の類別非危険物