絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- エスコ(32)
- ヤマダコーポレーション(26)
- シマテック(25)
- ザーレン(15)
- KTC(13)
- PERMA(11)
- AZ(エーゼット)(10)
- SK11(5)
- パルサールブ(4)
- KWK(3)
- サモア(3)
- 尾崎亀商店(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- THK(2)
- PRESSOL(2)
- 正和(2)
- KHT(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

高圧グリスガンPG120S用 ジョイントスプリング
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番414-7715適合機種PG-120S材質スチール質量(g)6品名ジョイントスプリング危険物の類別非危険物
K6ミニリューブ部品
ザーレン¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。トラスコ品番121-5817セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
標準型ストレートノズル115
TRUSCO¥799税込¥8791本当日出荷さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。トラスコ品番112-5311材質スチール全長(mm)115質量(g)24品名標準ノズル危険物の類別非危険物