246件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KU型分配弁用補助金具 KWK

    KU型分配弁用補助金具

    KWK
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
    材質A5052質量(kg)0.2危険物の類別非危険物
  • グリースガン用M10ノズル150MM PRESSOL

    グリースガン用M10ノズル150MM

    PRESSOL
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
  • 高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション

    高圧マイクロホースセット

    ヤマダコーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
    用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
  • 高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション

    高圧マイクロホース

    ヤマダコーポレーション
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
    用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • 8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
  • AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式) AZ(エーゼット)

    AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)

    AZ(エーゼット)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
    長さ(mm)170危険物の類別非危険物
  • グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCO

    グリスガン TAG508N用 ガスケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテック

    シマルーベ用 アダプターR 1/4"×

    シマテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 90°エルボー シマテック

    シマルーベ用 90°エルボー

    シマテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)90寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用丸型ブラシ シマテック

    シマルーベ用丸型ブラシ

    シマテック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合SL14寸法L(mm)45寸法A(Φmm)25危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ シマテック

    シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ

    シマテック
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)28危険物の類別非危険物
  • JAE911-33用グリスコンテナ KTC

    JAE911-33用グリスコンテナ

    KTC(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリスニップル用キャップ TRUSCO

    グリスニップル用キャップ

    TRUSCO
    369税込406
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリスニップルの先端に装着できる専用キャップです。グリスニップルの防じんや多少の漏れを防止します。
    トラスコ品番717-4285適合機種TGNシリーズ材質ポリエチレン(PE)イエロー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリスガン用 ハイドロチャックノズル TRUSCO

    グリスガン用 ハイドロチャックノズル

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    全長(mm)170危険物の類別非危険物
  • グリースメーター LAGM 1000E SKF(日本エスケイエフ)

    グリースメーター LAGM 1000E

    SKF(日本エスケイエフ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    グリースガンの吐出口から通過するグリースの量を正確に測定します。SKFグリースメーターLAGM 1000Eは、通過するグリースの量を正確に測定します。一般的に、手動で軸受を潤滑する場合、ストロークごとに正確な量のグリースを供給するのは困難です。しかし、給脂量が多すぎても少なすぎても軸受の損傷と機械の故障につながる可能性があるため、正しい量のグリースが供給されることは軸受の実用寿命にとって極めて重要です。たとえストロークごとのグリース重量を測定しても、背圧やグリースガン内の摩耗などのその時の条件によって、グリース量の測定値が変動することもあります。実際のグリース量を正確に測定するには、グリースメーターを使用するのが唯一の方法となります。
    トラスコ品番564-1753適合機種吐出口M10×1のグリースガン品名グリースメーター電源単3アルカリ乾電池1本(別売)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm

    シマテック
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm シマテック

    横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm

    シマテック
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロホース(ハンドグリースガン用) ヤマダコーポレーション

    マイクロホース(ハンドグリースガン用)

    ヤマダコーポレーション
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
    トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
  • カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ TRUSCO

    カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ

    TRUSCO
    779税込857
    1式
    当日出荷
    グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
    トラスコ品番261-7865アズワン品番65-2053-46危険物の類別非危険物
  • 注入プラグ用インジェクションホース 尾崎亀商店

    注入プラグ用インジェクションホース

    尾崎亀商店
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
    危険物の類別非危険物
  • インパルスコネクト シマテック

    インパルスコネクト

    シマテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
    仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1010質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物
  • パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手 PERMA

    パーマ取り付け用アタッチメント レジューサー継手

    PERMA
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
    危険物の類別非危険物
  • デュアルライン用分配弁 KWK

    デュアルライン用分配弁

    KWK
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途搬送設備、建設機械など吐出圧力(MPa)20.6危険物の類別非危険物
  • EG400B2用バッテリー ヤマダコーポレーション

    EG400B2用バッテリー

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    E-400B2用のバッテリーです。
    トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
  • カートリッジグリース用筒 エスコ

    カートリッジグリース用筒

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
  • 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター エスコ

    100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    大小の切断コネクター付。
    用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • ストレートロングノズル TRUSCO

    ストレートロングノズル

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番762-4786材質スチール全長(mm)170質量(g)30品名標準ノズル危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 プランジャー TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 プランジャー

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7383質量(g)3危険物の類別非危険物
  • 高圧グリスガンPH100用 ガスケット TRUSCO

    高圧グリスガンPH100用 ガスケット

    TRUSCO
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番414-7405質量(g)1危険物の類別非危険物
  • パーマ用アダプター FYH(日本ピローブロック)

    パーマ用アダプター

    FYH(日本ピローブロック)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 取付サポート シマテック

    シマルーベ用 取付サポート

    シマテック
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック

    シマルーベ用 ホース Φ 8/6

    シマテック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14サイズΦ8/6ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm シマテック

    シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm

    シマテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテック

    シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm

    シマテック(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • シマルーベ用 45°エルボー シマテック

    シマルーベ用 45°エルボー

    シマテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
  • G-60N用強力バネ(金) TRUSCO

    G-60N用強力バネ(金)

    TRUSCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合オートグリスカップG-60N型用トラスコ品番126-6225摘要G60N用強力ばね(ゴールド)質量(g)26危険物の類別非危険物

グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース用注入器用交換部品