52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個(15mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • パーマクラシック(標準グリース) シマテック

    パーマクラシック(標準グリース)

    シマテック(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120mL)
    当日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマクラシック(耐熱グリース) シマテック

    パーマクラシック(耐熱グリース)

    シマテック(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個(120mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • パーマクラシック(標準オイル) シマテック

    パーマクラシック(標準オイル)

    シマテック(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
  • パーマフレックス(自動連続給油器) FYH(日本ピローブロック)

    パーマフレックス(自動連続給油器)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
    仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • クラシック 自動給油器 PERMA

    クラシック 自動給油器

    PERMA
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個(120mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
    材質スチール幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
  • ペトロS (5段階流量調整付) ザーレン

    ペトロS (5段階流量調整付)

    ザーレン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
    用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
  • パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付) FYH(日本ピローブロック)

    パーマスターバリオ(カートリッジ・バッテリー付)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
    タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートグリスカップ TRUSCO

    オートグリスカップ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
    用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
  • フューチャー 自動給油器 PERMA

    フューチャー 自動給油器

    PERMA
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個(120mL)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
    材質プラスチック幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • パーマフューチャー(耐熱グリース) PERMA

    パーマフューチャー(耐熱グリース)

    PERMA
    ¥8,298税込¥9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
  • パーマフューチャー(標準グリース) PERMA

    パーマフューチャー(標準グリース)

    PERMA
    ¥8,298税込¥9,128
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマクラシック(重加重グリース) シマテック

    パーマクラシック(重加重グリース)

    シマテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個(120mL)
    翌々日出荷から21日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
  • パーマフューチャー(重加重グリース) PERMA

    パーマフューチャー(重加重グリース)

    PERMA
    ¥7,798税込¥8,578
    1個(120mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
    用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
  • グリース自動給油器 (リチウム系) エスコ

    グリース自動給油器 (リチウム系)

    エスコ
    ¥7,600~税込¥8,360~
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
    仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • E型汎用グリス パルサールブ

    E型汎用グリス

    パルサールブ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。 360°取り付け方向に制限はありません。 正確な潤滑ができます。
    用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
  • 自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き PERMA

    自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き

    PERMA
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120g)
    当日出荷
    オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
    仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック容量(g)120最大吐出圧力(MPa)0.4寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器) ザーレン

    OL 500ccオイルタイプ モーター式自動給油機(空容器)

    ザーレン
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
    用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。トラスコ品番793-1107セット内容標準電池:アルカリ電池質量(g)800危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
  • M250cc用 汎用グリスパック(PL1) パルサールブ

    M250cc用 汎用グリスパック(PL1)

    パルサールブ
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • M125cc用 汎用グリスパック(PL1) ザーレン

    M125cc用 汎用グリスパック(PL1)

    ザーレン
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    9日以内出荷
    パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
    用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
  • M・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ

    M・MSP用サービスパック 汎用グリス

    パルサールブ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    当日出荷
    ワンパッケージ品
    用途交換用パックとして。トラスコ品番681-6018適合機種M502/PL1セット内容ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです。ちょう度2グリス容量500mL危険物の類別非危険物
  • 給油器用取替容器 エスコ

    給油器用取替容器

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1個
    4日以内出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
    仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
  • グリース自動給油器 (モリブデン系) エスコ

    グリース自動給油器 (モリブデン系)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    4日以内出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基(L):i (リチウム)材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリースモリブデングリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
  • ペール缶用グリスポンプ(エア式) サモア

    ペール缶用グリスポンプ(エア式)

    サモア
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
    用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
  • SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台(1本)
    翌々日出荷
    TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9686幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9669幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9671幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2 SKF(日本エスケイエフ)

    SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台(1本)
    当日出荷
    LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
    用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途トラスコ品番578-9685幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
  • 125mL グリース自動給油器(モリブデン系) エスコ

    125mL グリース自動給油器(モリブデン系)

    エスコ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月
  • 125mL グリース自動給油器(高温用) エスコ

    125mL グリース自動給油器(高温用)

    エスコ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Be(ベントナイト)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:高温グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
  • 自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン

    自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り

    ザーレン
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。付属品汎用グリス(NLGI#2)仕様設定可能給油期間:1~12トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
  • パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMA

    パーマスターバリオモータードライブ式給油器

    PERMA
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    20日以内出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
    適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
  • パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器 PERMA

    パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器

    PERMA
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌々日出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
  • パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMA

    パーマNOVA 温度センサー付自動給油器

    PERMA
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
    適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
  • 一口給脂器ジュンペット KWK

    一口給脂器ジュンペット

    KWK
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。 給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。 運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。 マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。 グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。
    用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります

グリース自動給油機