絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 共立機巧(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースポンプユニット下限スイッチ付 ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット下限スイッチ付

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    SKR110A50PALに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。
    トラスコ品番390-0535使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
  • グリースポンプユニット(シリコン仕様) ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット(シリコン仕様)

    ヤマダコーポレーション
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。
    トラスコ品番389-5897使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
  • グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン) ヤマダコーポレーション

    グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン)

    ヤマダコーポレーション
    399,800税込439,780
    1台
    22日以内出荷
    SKR110A50PALSLに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。
    トラスコ品番389-9001使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器

ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

エアー式ペール缶用ポンプ