絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • TP-LINK(102)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(53)
  • WatchGuard(49)
  • テルトニカ・ネットワークス(31)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
  • NETGEAR(21)
  • エレコム(20)
  • サン電子(PC)(17)
  • NEC(14)
  • アライドテレシス(12)
  • ハイテクインター(12)
  • ソニックウォール(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • 京セラ(7)
  • j5 create(6)
  • ecoco(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • Robustel(5)
伝送速度(Mbps)
  • 1024(1)
  • 1201(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11ax(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
  • IEEE802.3ab(1)
  • IEEE802.3i(1)
  • IEEE802.3u(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LTEルーター? I ・O DATA(アイオーデータ)

    LTEルーター?

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能なWi-Fiルーターです。固定回線がない場所でもSIMをご用意いただくことで、固定回線のようにご利用いただけます。また、Wi-FiはIEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)に対応。4G/LTE回線によるインターネット接続に対応していますので、SIMカード(別途契約が必要)をご用意いただくことで固定回線の工事不要でインターネットをご利用いただけます。4G/LTE回線のとどく場所であればコンセントさえあればどこでも設置することが可能です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)。4G/LTE回線だけではなく、有線LAN経由でのWAN接続(PPPoE、DHCP、静的ルーティング)にも対応しています。固定回線に障害が発生した場合でも、LANケーブルを外せば4G/LTE回線へ自動的に切り替えできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ方式内蔵アンテナ・2.4GHz帯/5GHz帯無線LAN送受信用×2・4G/LTE送受信用×2
  • Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイオーデータ)

    Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
    付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書質量(g)約370規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbpsグリーン購入法適合無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/bアンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
  • UD-LT2専用DINレール取付用アダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    UD-LT2専用DINレール取付用アダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    欠品中
    本商品は、LTEルーター「UD-LT2」を35mm幅のDINレールに取り付けるアダプターです。UD-LT2にねじ止めするだけ。DINレールへの取付もかんたんです。UD-LT2を収納ボックスなどへ設置する際に、簡単かつ省スペースに配置いただけます。5個セットのため、予備としてや複数のUD-LT2にご利用いただけます。
    材質アルミニウム合金黒(塗装)質量(g)11内容本体×5個、ネジ×10本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×9.1使用上の注意※対応機器以外では使用しないでください。※35mm幅のDINレールには使用しないでください。※本商品には取扱説明書は添付していません。アイ・オー・データホームページ「サポートライブラリ」よりご確認ください。※取付時は取扱説明書を一読の上取付お願いします。

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター