絞り込み
ブランド
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)
- TP-LINK(103)
- ARUBA(アルバ)(69)
- BUFFALO(バッファロー)(59)
- WatchGuard(49)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
- テルトニカ・ネットワークス(31)
- サン電子(PC)(25)
- NEC(22)
- エレコム(21)
- NETGEAR(20)
- アライドテレシス(17)
- amnimo(アムニモ)(13)
- ハイテクインター(12)
- ソニックウォール(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- 京セラ(7)
- j5 create(6)
- ecoco(6)
- ダイヤトレンド(5)
- ブランドをもっと見る
伝送速度(Mbps)
- 1024(1)
- 1201(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
伝送方法
- IEEE802.11a(1)
- IEEE802.11ac(1)
- IEEE802.11ax(1)
- IEEE802.11b(1)
- IEEE802.11g(1)
- IEEE802.11n(1)
- IEEE802.3ab(1)
- IEEE802.3i(1)
- IEEE802.3u(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
特価

LTEルーター?
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷SIMスロットを搭載し、4G/LTE回線でのインターネット接続が可能なWi-Fiルーターです。固定回線がない場所でもSIMをご用意いただくことで、固定回線のようにご利用いただけます。また、Wi-FiはIEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)に対応。4G/LTE回線によるインターネット接続に対応していますので、SIMカード(別途契約が必要)をご用意いただくことで固定回線の工事不要でインターネットをご利用いただけます。4G/LTE回線のとどく場所であればコンセントさえあればどこでも設置することが可能です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、それに準ずるMVNO各社のSIMに対応しています。(複数SIMの同時利用はできません)。4G/LTE回線だけではなく、有線LAN経由でのWAN接続(PPPoE、DHCP、静的ルーティング)にも対応しています。固定回線に障害が発生した場合でも、LANケーブルを外せば4G/LTE回線へ自動的に切り替えできます。RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ方式内蔵アンテナ・2.4GHz帯/5GHz帯無線LAN送受信用×2・4G/LTE送受信用×2
Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書質量(g)約370規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbpsグリーン購入法適合無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/bアンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷付属品ACアダプター(約1.5m)、LANケーブル(約1m)、取扱説明書、設定情報シート保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースLANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、10GLANポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、LANポート:1Gbps/100Mbps/10Mbps×4、WANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1
UD-LT2専用DINレール取付用アダプター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥5,498税込¥6,0481セット(5個)欠品中本商品は、LTEルーター「UD-LT2」を35mm幅のDINレールに取り付けるアダプターです。UD-LT2にねじ止めするだけ。DINレールへの取付もかんたんです。UD-LT2を収納ボックスなどへ設置する際に、簡単かつ省スペースに配置いただけます。5個セットのため、予備としてや複数のUD-LT2にご利用いただけます。材質アルミニウム合金色黒(塗装)質量(g)11内容本体×5個、ネジ×10本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×9.1使用上の注意※対応機器以外では使用しないでください。※35mm幅のDINレールには使用しないでください。※本商品には取扱説明書は添付していません。アイ・オー・データホームページ「サポートライブラリ」よりご確認ください。※取付時は取扱説明書を一読の上取付お願いします。