絞り込み
ブランド
  • サン電子(PC)
  • TP-LINK(101)
  • ARUBA(アルバ)(69)
  • BUFFALO(バッファロー)(49)
  • WatchGuard(49)
  • テルトニカ・ネットワークス(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • NETGEAR(22)
  • エレコム(21)
  • NEC(15)
  • アライドテレシス(13)
  • ハイテクインター(12)
  • ソニックウォール(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • 京セラ(7)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • ecoco(6)
  • ダイヤトレンド(5)
  • Robustel(5)
伝送方法
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ R11AC ADP-30FW サン電子(PC)

    ACアダプタ R11AC ADP-30FW

    サン電子(PC)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    DRX用 ACアダプタ。
  • RSEAC ADP-30FW サン電子(PC)

    RSEAC ADP-30FW

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SE220用ACアダプター
    適合品番11S-RSE-220RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定金具セット DRXコテイセット サン電子(PC)

    固定金具セット DRXコテイセット

    サン電子(PC)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    DRX用 固定金具セット。
  • LBX8110 サン電子(PC)

    LBX8110

    サン電子(PC)
    97,980税込107,778
    1個
    6日以内出荷
    付属品スタートアップマニュアル仕様NPU:2.3TOPS 、アップデート:APT(パッケージ管理ソフト)によるアップデート、SunDMSによるアップデート 、サブマイコン:Renesas RL78/13 R5F100BAANA 、GPU有り、システム管理:systemd 、ドライバーサポート:UART、Ethernet、GPIO、I2C、SPI、USB(HOST)、リアルタイムクロック 、SunDMS:死活監視、メンテナンスOS/ユーザOS切り替え、システム復旧開始通知/終了通知(メンテナンスOS限定)、SSHリモートポートフォワード、接続モードと通信頻度設定変更、秘密鍵ファイル配信機能、アプリケーション配信機能(Debianパッケージ),ファイル配信機能(メンテナンスOS限定)、再起動指示(ウォームリブート)、再起動指示(コールドリブート)、メンテナンスOSファームウェア更新機能、ファイルアップロード機能(メンテナンスOS限定)、システムログ取得、診断情報取得(ユーザOS限定)材質樹脂+鋼板質量(g)約450(本体のみ)モジュールLTEモジュール搭載 (AM Telecom AMM574)3キャリア対応規格RoHS2対応スイッチ設定:4極(2極はブートデバイス用、2極はユーザ開放用) 、Push:2個(1個はシャットダウン用)ソケット内容2個消費電力8W(最大)/5W(平均)/3.5W(おやすみモード)※本体のみ入力電圧(V)DC 5~27.4 (±5%)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約169(×105×42 (突起部、取付金具除く)使用CPUNXP i.MX 8M Plus、(Arm Cortex-A53(1.6GHz)×4 +Arm Cortex-M7)LED10個(赤/緑1個、緑9個)コネクタアンテナ:SMA レセプタクル×2 (内蔵アンテナと個別切り替え)スロットSIM:nanoSIM × 2動作湿度(%)25~85 (結露なきこと)OSLinuxカーネル:Linux5.10ディストリビューション:Debian11適合バンドB1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))B39(1880~1920MHz(UL)、1880~1920MHz(DL))RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~70USBタイプUSB3.0/HOST機能対応×1容量(GB)メイン:2(LPDDR4-SDRAM)ストレージ拡張:MicroSDカードソケット×1(SDXC対応) 、内部:20GB(eMMC pSLCモード)MTBF(時間)約300000(本体のみ)LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2(MDI/MDI-X自動判別)
  • ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG サン電子(PC)

    ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG

    サン電子(PC)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    AX用ACアダプタ。
  • LBXカクチョウ001 2CH232C サン電子(PC)

    LBXカクチョウ001 2CH232C

    サン電子(PC)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書仕様RS232C拡張ボード本体(Dsub9ピン×2ch)サイドカーバー付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RLBXAC KSA-65W サン電子(PC)

    RLBXAC KSA-65W

    サン電子(PC)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBX8110SET1 サン電子(PC)

    LBX8110SET1

    サン電子(PC)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書仕様LBX8110とACアダプターのセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • LBX コテイセット サン電子(PC)

    LBX コテイセット

    サン電子(PC)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書仕様【付属品】:本体ベース/取り付けネジ/取扱い説明書 【適応機種】 LBX8110用RoHS指令(10物質対応)対応

無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線ルーター