絞り込み
ブランド
- テルトニカ・ネットワークス
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(103)
- TP-LINK(100)
- BUFFALO(バッファロー)(58)
- WatchGuard(49)
- エレコム(23)
- NETGEAR(23)
- NEC(21)
- アライドテレシス(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- ハイテクインター(12)
- ソニックウォール(11)
- サン電子(PC)(9)
- 京セラ(7)
- CONTEC(コンテック)(6)
- ecoco(6)
- ダイヤトレンド(5)
- Robustel(5)
- ラインアイ(5)
- ブランドをもっと見る
伝送方法
- IEEE802.3az(1)
- IEEE802.3i(1)
- IEEE802.3p(1)
- IEEE802.3q(1)
- IEEE802.3u(1)
- IEEE802.3x(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE
テルトニカ・ネットワークス¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50質量(g)65
RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
SURFACE CLIP HOLDER KIT
テルトニカ・ネットワークス¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC22:SURFACE CLIP HOLDER KIT 表面クリップホルダーキット 互換性のある製品: RUT241/RUT200質量(g)22
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。質量(g)130
COMPACT DIN RAIL KIT
テルトニカ・ネットワークス¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210質量(g)10
RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。質量(g)130
DIN RAIL KIT
テルトニカ・ネットワークス¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50質量(g)60
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータ
テルトニカ・ネットワークス¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1質量(g)519消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kcコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット動作温度(℃)-40から75アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続IP等級侵入保護評価:IP30イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮USB外部デバイス用USB Aポート1つ
4-PIN BARREL SOCKET ADAPTOR
テルトニカ・ネットワークス¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷テルトニカ社 PR2PD01B:4-PIN TO BARREL SOCKET ADAPTER 4ピンバレルソケットアダプタ(長さ:100mm) 1本質量(g)10
SMA CABLE EXTENSION
テルトニカ・ネットワークス¥2,198税込¥2,4181台7日以内出荷テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255質量(g)30
RMS: リモート・マネジメント・システム
テルトニカ・ネットワークス¥8,298~税込¥9,128~1台7日以内出荷から21日以内出荷テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システムは、1台のルータを5年間RMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。?クレジット利用方法:。1クレジットで、RMSを5年間ご利用いただけます。2台以上のデバイスでコードを共有することはできませんので、ご了承ください。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。質量(g)10
SIM ADAPTOR KIT
テルトニカ・ネットワークス¥999税込¥1,0991台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145質量(g)2
RUT956 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷RUT956は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。 GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
RUT951 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷RUT951は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140
テルトニカ・ネットワークス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
RUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。質量(g)530
4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS
テルトニカ・ネットワークス¥2,398税込¥2,6381台7日以内出荷テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50質量(g)2
SURFACE MOUNT KIT
テルトニカ・ネットワークス¥1,198税込¥1,3181台欠品中テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212質量(g)10
RMS: リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージ
テルトニカ・ネットワークス¥7,198税込¥7,9181台7日以内出荷テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージは、RMSクレジットが12クレジットひとまとめになった商品です。RMSはRUTシリーズ、TRBシリーズ、RUTMシリーズなどRMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。 。?クレジット利用方法:。1. 1クレジットで、RMSを30日間ご利用いただけます。2. 1クレジットで、RMSコネクト&VPNの容量を2GB追加いただけます。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。質量(g)10
DIN RAIL KIT ADAPTOR
テルトニカ・ネットワークス¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110質量(g)65
POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL
テルトニカ・ネットワークス¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など質量(g)55
RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。質量(g)292
TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥52,980税込¥58,2781台43日以内出荷TRB143は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。M-BUS のデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。色シルバー
TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ブラック
TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。色ハーフクリア