絞り込み
接続方式
  • micro USB
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(6)
  • 3.5mm4極ミニプラグ(85)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(207)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(9)
  • 6.3mmステレオ標準プラグ(18)
  • Bluetooth(176)
  • HDMI(1)
  • Lightning(14)
  • RJ9(2)
  • USB(114)
  • USB Type-C(91)
  • その他(52)
  • 無線USB(14)
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(1)
イヤホン形状
オーバーヘッド型(1)
イヤホン形状
カナル型(1)
イヤホン形状
耳かけ型(1)
コード長さ(m)
  • 1.04(1)
  • 1.2(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • エレコム(3)
  • QTJ(2)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • ラスタバナナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約9出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • microUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック エレコム

    microUSBヘッドホン/モノラル/マイク有/ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
    付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)約2(コード含まず)コード長さ(m)1.2対応機種【リモコンマイク】音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フイーチャーフォン専用です(一部対応しない機種があります)※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状microUSBプラグ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性  【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 オーバーヘッドタイプ 充電スタンド付き 単一指向性 【 iPhone Android スマホ Windows PC 等対応 】 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプのBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。オンライン会議中などに立ち上がったり、別のことをしながらでも通話可能なケーブルの無いワイヤレスタイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。マイク部分は回転することができ、左右どちらの耳にも装着できます。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。充電台付きで、ヘッドセットを置くだけで、簡単に充電でき、充電し忘れ防止にもなります。肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。マイクミュート機能付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンの Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約205時間、連続通話約19時間、連続音楽再生約25時間の長時間駆動を実現します。パソコンやスマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。接続機器側がバッテリー残量表示機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。息や風切り音によるノイズを軽減するウインドスクリーンが付属しています。運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどのご使用はおやめください。事故や発火の原因となります。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    付属品充電台、USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、ウィンドスクリーン仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約55(ヘッドセット)、約185(充電台)電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×50×165(ヘッドセット)、約80×31×73(充電台)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.2保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大約25指向性【マイク】単一指向性各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状オーバーヘッド通話時間(時間)最大約19連続待受時間約205時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付 ラスタバナナ

    microUSB モノラルイヤホンマイク スイッチ付

    ラスタバナナ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
    適合機種(2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイセット内容USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型本体質量(g)約8消費電流(mA)0.5出力インピーダンス(Ω)2200プラグmicro USBコード長さ(cm)104再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)16±15%周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000ドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5音圧感度(dB)100±4(at 1kHz/0.126V)イヤホン形状カナル型動作電圧(V)1~10
  • Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ QTJ

    Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ

    QTJ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
    用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS質量(g)9消費電力(W)0.08バッテリー電圧(V)3.7入力端子microUSB音圧レベル(dB)110±3バッテリー容量(mAh)55保護方式SCMS-Tケーブル長(cm)約56連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)BluetoothVer5.0プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP通信距離(m)見通し距離約10イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間約168時間対応コーデックSBCマルチペアリング対応再生周波数(kHz)20通信周波数帯域(GHz)2.4マルチポイント対応
  • ワイヤレスイヤホン QTJ

    ワイヤレスイヤホン

    QTJ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のステレオイヤホンマイクです。低遅延モード搭載。音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載。※iPhone/Android対応。マグネット機能搭載。左右のイヤー部にマグネットを搭載している為、首にかけているときの落下を防ぐ。ロングプレイタイム。再生時間10時間と長時間再生可能。カラーバリエーション。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
    付属品取り扱い説明書×1、S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)、microUSB充電ケーブル×1周波数2.4GHz帯保護等級IPX4通信方式Bluetooth Ver5.3製品質量(g)本体のみ:(約)14入力端子microUSB音圧レベル(dB)95±3バッテリー容量(mAh)3.7V/90製品サイズ(mm)本体:(約)600、付属ケーブル:(約)500連続動作時間最大:再生/通話約10時間プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大見通し約10連続待受時間最大約93時間対応コーデックSBCマルチペアリング対応マルチポイント対応
  • ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク)

    ワイヤレスイヤホン

    uniq(ユニーク)
    7,254税込7,979
    1個
    6日以内出荷
    付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)
ヘッドホン/イヤホン/マイク