絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(1)
接続方式
  • micro USB
  • Bluetooth(44)
  • USB(4)
  • USB Type-C(4)
Bluetooth
  • Ver4.2(1)
  • Ver5.0(1)
  • Ver5.3(1)
充電時間(時間)
  • 3(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
ブランド
  • QTJ(2)
  • uniq(ユニーク)(1)
QTJ・uniq(ユニーク)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
インナーイヤー型
インナーイヤー型(1)
  • Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ QTJ

    Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ

    QTJ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
    用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS質量(g)9消費電力(W)0.08バッテリー電圧(V)3.7入力端子microUSB音圧レベル(dB)110±3バッテリー容量(mAh)55保護方式SCMS-Tケーブル長(cm)約56連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)BluetoothVer5.0プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP通信距離(m)見通し距離約10イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間約168時間対応コーデックSBCマルチペアリング対応再生周波数(kHz)20通信周波数帯域(GHz)2.4マルチポイント対応
  • ワイヤレスイヤホン QTJ

    ワイヤレスイヤホン

    QTJ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のステレオイヤホンマイクです。低遅延モード搭載。音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載。※iPhone/Android対応。マグネット機能搭載。左右のイヤー部にマグネットを搭載している為、首にかけているときの落下を防ぐ。ロングプレイタイム。再生時間10時間と長時間再生可能。カラーバリエーション。ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
    付属品取り扱い説明書×1、S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)、microUSB充電ケーブル×1周波数2.4GHz帯保護等級IPX4通信方式Bluetooth Ver5.3製品質量(g)本体のみ:(約)14入力端子microUSB音圧レベル(dB)95±3バッテリー容量(mAh)3.7V/90製品サイズ(mm)本体:(約)600、付属ケーブル:(約)500連続動作時間最大:再生/通話約10時間プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大見通し約10連続待受時間最大約93時間対応コーデックSBCマルチペアリング対応マルチポイント対応
  • ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク)

    ワイヤレスイヤホン

    uniq(ユニーク)
    7,254税込7,979
    1個
    6日以内出荷
    付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)
ワイヤレスイヤホン