絞り込み
接続方式
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(2)
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(26)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(3)
  • Bluetooth(2)
  • Lightning(1)
  • USB Type-C(3)
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(4)
イヤホン形状
オーバーヘッド型(1)
イヤホン形状
カナル型(18)
コード長さ(m)
  • 1(10)
  • 1.1(1)
  • 1.2(13)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(14)
  • 5(5)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(26)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(238)
  • audio-technica(133)
  • AZLA(アズラ)(116)
  • エレコム(100)
  • JVC(ビクター)(82)
  • PGA(68)
  • SONY(ソニー)(66)
  • サンワサプライ(57)
  • ELPA(55)
  • 長塚電話工業所(49)
  • ラディウス(44)
  • フジパーツ(41)
  • BOSE(ボーズ)(40)
  • FSC(38)
  • カシムラ(36)
  • SHURE(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • SOUL(ソウル)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機

    骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
    付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
  • モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M オーム電機

    モノラルイヤホン 3.5Φ 1.5M

    オーム電機(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
    コード長さ(m)1.5音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)8装着方式耳掛け式最大許容入力(mW)50プラグ径(Φmm)3.5
  • インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M オーム電機

    インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M

    オーム電機(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステレオ機器対応イヤホン
    ブラックコード長さ(m)2インピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5 L型
  • オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用 オーム電機

    オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用

    オーム電機
    289税込318
    1本(1m)
    当日出荷
    Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
    コード長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
  • モノラルイヤホン2.5 L型 オーム電機

    モノラルイヤホン2.5 L型

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
    コード長さ(m)1プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型イヤホン形状片耳モノラルタイプ
  • モノラルイヤホン 2.5Φ 1M オーム電機

    モノラルイヤホン 2.5Φ 1M

    オーム電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
    プラグΦ2.5モノラルイヤホン音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)30イヤホン形状砲弾型
  • ステレオヘッドホン H125 オーム電機

    ステレオヘッドホン H125

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コード
    ケーブル長(m)1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型)スピーカーダイナミック型 口径40mm再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)106最大許容入力(mW)50イヤホン形状ヘッドホン
  • Lightningイヤホン オーム電機

    Lightningイヤホン

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
    コネクタ形状Lightningイヤホン形状セミオープン型
  • 片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm  EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    片耳モノラルラジオイヤホン AudioComm EAR-C112N [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • 骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機

    骨伝導イヤホン+集音器セット

    オーム電機(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
    付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • イヤホンパッド オーム電機

    イヤホンパッド

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(6個)
    当日出荷
    イヤホン用のイヤーパッド(インナータイプ専用)
    材質ウレタン対応機種外径15~17.5mmのインナーホン
  • インナーホン モノラル 3.5Φ 1M オーム電機

    インナーホン モノラル 3.5Φ 1M

    オーム電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    モノラル機器対応片耳タイプイヤホン
    ブラックコード長さ(m)1インピーダンス(Ω)32イヤホン形状片耳タイププラグ径(Φmm)3.5 L型
  • 集音器 オーム電機

    集音器

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
    付属品ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。質量(g)26(乾電池含まず)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×70×14(突起物含まず)使用距離範囲(m)3~5音圧レベル(dB)96±3インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型
  • 片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m オーム電機

    片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1本(1m)
    当日出荷
    ステレオミックス出力でFM受信に便利なラジオイヤホン ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • 片耳ラジオイヤホン モノラル インナー型 1m オーム電機

    片耳ラジオイヤホン モノラル インナー型 1m

    オーム電機
    389税込428
    1本(1m)
    当日出荷
    圧迫感が少なく耳にやさしいインナー型 片耳タイプ Φ3.5mmモノラルミニプラグ端子専用 L型プラグ
    型式ダイナミック型/インナー型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ L型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • イヤホン延長コード 2M オーム電機

    イヤホン延長コード 2M

    オーム電機(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ステレオ音声用イヤホンコードの延長に使用します。
    仕様ステレオ音声用コード長さ(m)2プラグ径(Φmm)Φ3.5
  • イヤホン延長コード 2M オーム電機

    イヤホン延長コード 2M

    オーム電機
    369税込406
    1個
    当日出荷
    モノラル音声用イヤホンコードの延長に使用します。
    仕様モノラル音声用コード長さ(m)2プラグ径(Φmm)Φ3.5
  • ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応 オーム電機

    ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量)質量(g)約9.4形式ダイナミック型インナーイヤータイプ電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約20時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • イヤホン用コードリール オーム電機

    イヤホン用コードリール

    オーム電機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    イヤホンコードを楽々巻き取りコードを使いやすい長さに調整できます。
    材質シリコン樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)45×40×20
  • 中継コネクター RCA J-RCA J #2 オーム電機

    中継コネクター RCA J-RCA J #2

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグどうしを中継して接続します。1個入りです。
    コネクタ形状RCAピンジャック―RCAピンジャック
  • 完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 オーム電機

    完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続。左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)。お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)。多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン。再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能。耳にやさしくフィット。イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる。高音質コーデックAAC対応。コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電。IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ。音声アシスタント対応。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。6時間連続再生。イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属。Bluetooth正規ライセンス品。本体カラーはブラック
    付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
  • テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm  HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機

    テレビ・オーディオ用ステレオイヤホン AudioComm HP-B302N [Φ3.5mm ミニプラグ]

    オーム電機(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約21(コード含む)コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:100再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
  • 変換プラグ S3.5J-M6.3P オーム電機

    変換プラグ S3.5J-M6.3P

    オーム電機
    479税込527
    1個
    当日出荷
    Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
  • ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック オーム電機

    ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ANC(アクティブノイズキャンセリング)搭載の完全ワイヤレスイヤホン。高音質コーデックAAC対応。ENC通話対応マイク内蔵。タッチセンサーボタン搭載。USB Type-C充電対応。外部音取り入れ機能(トランスペアレンシーモード)搭載。イヤホン単体で最大約7時間連続再生可能。充電ケース使用でイヤホンを最大3回充電可能
    仕様Class:Class2電源(V)DC5(USB-C給電)再生周波数帯域(Hz)20-20000音圧レベル(dB)(出力)110±3バッテリー容量(mAh)イヤホン:35、充電ケース:400BluetoothVer.6.0変調方式GFSK通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)2.402-2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機

    完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    耳をふさがないOWS(オープンウェアラブルステレオ)タイプの完全ワイヤレスイヤホン。耳にかけるイヤーカフ型で軽い装着感。音漏れを抑える音響設計。Φ12mmドライバー搭載。高音質コーデックAAC対応。通話対応マイク内蔵。タッチセンサー操作。USB Type-C充電。最大連続再生約7.5時間。充電ケースで約3回充電可能
    仕様Class:Class2接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)20-20000連続再生時間7.5hバッテリー容量(mAh)イヤホン:50、充電ケース:400BluetoothVer.6.0ドライバーユニット(Φmm)12通信距離(m)最大:10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • Type-Cステレオイヤホン DAC搭載 高音質 ボリューム付 1.2m オーム電機

    Type-Cステレオイヤホン DAC搭載 高音質 ボリューム付 1.2m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    インナーイヤー型。ボリュームコントロール機能付き。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載
    ケーブル長(m)1.2接続端子USB Type-C
  • ワイヤレスヘッドホン Bluetooth オーム電機

    ワイヤレスヘッドホン Bluetooth

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
    付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書型式口径40mm ダイナミック・密閉型ブラック質量(g)約150電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性(感度:-42dB)インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)25音圧感度(dB)115変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約7(50%音量)マルチポイント2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • 変換アダプター RCAJ-RCAP L #2 オーム電機

    変換アダプター RCAJ-RCAP L #2

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
    コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
  • 2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機

    2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
  • 変換プラグ S6.3J-S3.5P オーム電機

    変換プラグ S6.3J-S3.5P

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
  • ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M オーム電機

    ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M

    オーム電機(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長1.2mI型プラグ音漏れしにくい耳栓型
    コード長さ(m)1.2プラグΦ3.5 I型プラグインピーダンス(Ω)32イヤホン形状カナル型
  • 片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m オーム電機

    片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m

    オーム電機(1件のレビュー)
    489税込538
    1本(3m)
    当日出荷
    ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン ステレオ音声をミックス出力 ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • イヤーパッド 4枚入 AudioComm  EP-004N オーム電機

    イヤーパッド 4枚入 AudioComm EP-004N

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合外径15~17.5mmのインナーホン材質ウレタン
  • 変換プラグ S3.5J-S6.3P #2 オーム電機

    変換プラグ S3.5J-S6.3P #2

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
    コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
  • シリコンイヤーピース オーム電機

    シリコンイヤーピース

    オーム電機
    179税込197
    1セット(3組)
    当日出荷
    耳栓タイプイヤホン用の汎用イヤーパッドです。イヤーパッドをいつでも清潔に保てます。
    仕様S/M/L 各1組入り材質シリコン
  • ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M オーム電機

    ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M

    オーム電機(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
    ブラックコード長さ(m)1.2音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
  • USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機

    USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB-C接続、コード一体型コントローラー付き。機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなし。DACチップで劣化が少ない高音質再生。耐久性に優れ、からみにくいTPEコード。スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。10mmドライバー搭載で高音質。耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感。ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)。ハンズフリー通話対応。イヤーチップは3サイズ。本体カラーはシルバー。 コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります。・ 通話…電話に出る/切る、音量調節。・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
    付属品コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)13(コード含む)コード長さ(m)1.2インピーダンス16Ω音圧レベル(dB)104接続端子USB-C端子再生周波数(Hz)20~20000許容入力最大10mmドライバーユニット(Φmm)10
  • ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック オーム電機

    ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式だからバッグなどにコンパクトに収納できます 約69グラムの軽量設計で頭部や頸部への負担を軽減 携帯電話からラジオまで幅広く使えるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続 スライドアジャスターでやさしくフィット(伸縮幅:最大約34mm)
    質量(g)約69方式密閉型プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型金メッキ)コード長さ(cm)約110再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカーダイナミック型 口径30mmインピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)113最大許容入力(mW)200
  • 変換プラグ S6.3J-S3.5P #2 オーム電機

    変換プラグ S6.3J-S3.5P #2

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
    コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
  • 変換アダプター S3.5P-RCAJ2 オーム電機

    変換アダプター S3.5P-RCAJ2

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステレオデッキ音声等の2本のRCAピンプラグをヘッドホンステレオ等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状RCAピンジャックx2-Φ3.5ステレオミニプラグ
ヘッドホン/イヤホン/マイク