絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Shokz(10)
  • AVIOT(3)
  • テムコジャパン(3)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(2)
  • FSC(2)
  • Kaibo(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • HIDISC(1)
  • HACRAY(ハクライ)(1)
  • Haylou(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機

    骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
    付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
  • 骨伝導イヤホン+集音器セット オーム電機

    骨伝導イヤホン+集音器セット

    オーム電機(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
    付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25電源(V)骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子)感度骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB連続使用時間(時間)骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1.5(残量ゼロからフル充電まで)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性全指向性インピーダンス(Ω)8防水性骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない音圧感度(dB)83.5変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2402~2480連続待受時間約30日対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
骨伝導イヤホン