絞り込み
ブランド
  • カシムラ(9)
  • audio-technica(7)
  • SONY(5)
  • URBANISTA(5)
  • 多摩電子(4)
  • エアージェイ(4)
  • NAGAOKA(4)
  • PGA(3)
  • マクセル(2)
  • オーム電機(1)
  • JVCケンウッド(1)
  • VERTEX STYLE(1)
  • ALPEX(1)
  • HAC(1)
  • QTJ(1)
  • アクセス(1)
  • ナガオカトレーディング(1)
  • NTTソノリティ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(3)
イヤホン形状
オーバーヘッド型(3)
イヤホン形状
カナル型(35)
イヤホン形状
耳かけ型(2)
接続方式
  • Bluetooth
  • micro USB(3)
  • USB(5)
  • USB Type-C(7)
  • その他(1)
Bluetooth
  • Ver4.1(1)
  • Ver4.2(1)
  • Ver5.0(21)
  • Ver5.1(4)
  • Ver5.2(6)
  • Ver5.3(11)
  • Ver5.4(2)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(36)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(25)
  • 色レッド(3)
充電時間(時間)
  • 1(2)
  • 1.5(7)
  • 2(18)
  • 2.5(2)
  • 3(7)
1・1.5・2・2.5・3
ハイレゾ音源
  • 対応(4)
対応
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
インナーイヤー型
インナーイヤー型(3)
オーバーヘッド型
オーバーヘッド型(3)
カナル型
カナル型(35)
耳かけ型
耳かけ型(2)
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0接続方式Bluetooth付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3充電方式USB充電連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2通信距離(m)最大約10(見通し距離)通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)対応コーデックSBC・AAC伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサードライバーユニット(Φmm)9マグネットネオジウム質量(g)約20指向性全指向性仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式イヤホン形状カナル型
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
33,980税込37,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKAアルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン 1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、 安さを感じさせない筐体となっております。 再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)13接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月コード長さ(cm)65再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大5時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大4
完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVCケンウッド完全ワイヤレスイヤホン HA-A20TJVCケンウッド
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。 小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。 楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる) 簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。 使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。 癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。 楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。 オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。 本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応) 耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。 Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封 音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース)出力Power Class 1接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース)充電方式USB給電保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース)ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。)イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] audio-technicaブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]audio-technica
4,900税込5,390
1個
当日出荷
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ 最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ワイヤレスで圧倒的な低域表現 専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載 メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様リモコン・マイク対応タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型接続方式Bluetooth機能ワイヤレス(左右コード)イヤホン形状カナル型
24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン NAGAOKA24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、ネックバンドタイプのカナル型ワイヤレスイヤホンです。 特徴としては、大容量のバッテリーを搭載し、最大24時間の長時間再生が可能です。 またマイクを搭載し、接続端末での通話にも対応するため、旅行やランニングなどの他、ビデオチャットや、ながら作業にもお勧めです。 オーディオコーデックはAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 左右イヤホン部にはマグネットが搭載されており、イヤホン同士を引き合わせてくっ付ける事で、フープ状にして収納性を高めることが可能です。 ハウジング部の素材にはアルミニウムを採用しました。
接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット全長(cm)65保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大24時間防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大24
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」SONY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSヘッドフォン部ドライバユニット5mmマグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット質量(g)約4.8 ×2電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)指向性全指向性付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP対応コーデックSBC, AAC, LDAC保護対応コンテンツ:SCMS-T伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ワイヤレスイヤホン audio-technicaワイヤレスイヤホンaudio-technica
6,800税込7,480
1個
当日出荷から7日以内出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5使用温度範囲(℃)5~40電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000音圧レベル(dB)(出力)98/mW充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)4.9使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミックブラック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
オープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTS NTTソノリティオープンイヤー型 完全ワイヤレス 耳スピーカー nwm DOTSNTTソノリティ
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
付属品テールチップ Sサイズ × 2、Lサイズ × 2型式ダイナミック型寸法(mm)【充電ケース】88.7×52.1×29.6質量(g)【充電ケース】約65本体質量(g)約8.0(片耳、 テールチップ除く)接続方式BluetoothマイクロホンMEMS型(全指向性)×2バッテリーLi-ion Battery充電時間約1時間から約2時間( ※使用条件、使用環境により変動します。)防塵防水性能IP54相当再生周波数帯域(Hz)80~20000素材シリコーン(フック)BluetoothClass 1、Bluetooth Ver.5.3、プロファイル:A2DP、HFP、AVRCP、TMAP、PBPイヤホン形状オープンイヤー型再生時間(時間)5分充電:約1( ※使用条件、使用環境により変動します。)対応コーデックSBC/AAC/LC3/CVSD/mSBCマルチペアリング10台マルチポイント最大2台ユニット幅(mm)使用:口径 12
完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)充電ケース:約46接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間防水性IPX4等級 IEC 60529BluetoothVer.5.4イヤホン形状カナル型再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT  [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technicaブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]audio-technica
7,700税込8,470
1個
当日出荷
最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現 高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載 メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます ・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用 ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型仕様リモコン・マイク対応接続方式Bluetooth
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホンaudio-technica
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデルATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)32接続方式Bluetooth感度【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz)対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hz取扱説明書クイックスタートガイド(3.49MB)イヤホン形状耳かけ型
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 WH  BL-114 カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 WH BL-114カシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 ※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ホワイト質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.1再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)92±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約7、充電ケース17連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約6対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
完全ワイヤレスイヤホン audio-technica完全ワイヤレスイヤホンaudio-technica
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L)質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5接続方式Bluetooth対応【コーディック】LC3、AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB)イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング搭載
B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセスB-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホンアクセス
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホンカラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計手元で音量などが調節できるリモコン付きイヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
仕様ワイヤレス充電:不可付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース材質プラスチック、アルミ本体質量(g)約18接続方式Bluetooth寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:102充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(80%ボリューム)バッテリー容量(mAh)110インピーダンス(Ω)32BluetoothVer.5.0ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5待機時間約200時間イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約9対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
完全ワイヤレスステレオイヤホン BL-98 カシムラ完全ワイヤレスステレオイヤホン BL-98カシムラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース)ケーブル長(m)USB:0.3接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC通信方式Ver.5.0充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2電源供給リチウムポリマー電池送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8待ち受け時間(時間)最大約24音圧感度(dB)103再生時間(時間)最大約4.5再生周波数(kHz)20~20無線距離(m)10連続通話時間(時間)最大約3
ワイヤレス ステレオイヤホン マイク カシムラワイヤレス ステレオイヤホン マイクカシムラ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
端末の音楽をリモコンで操作可能 (再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し) 音楽再生(A2DP) / ワンセグ音声(SCMS-T)に対応 ハンズフリー通話対応 イヤホン部にマグネット搭載、首掛け時の落下を防止
付属品イヤーパッド S,M,L 3サイズ、充電ケーブル質量(g)60接続方式Bluetooth通信方式Ver5.0イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 BK BL-112 カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 高音質 BK BL-112カシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。 音楽再生時間は1回の充電で最大約7時間。充電ケースと併用で最大約24時間対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)本体: 3.8(片側)、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:54×43×30対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.1再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約3送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)92±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約7、充電ケース17連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約6対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
高音質ワイヤレスサウンド いつもの音楽をアップデートする 日常の使いやすさを追求 高音質サウンド ドライバー 快適な装着性で長時間リスニング 耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)接続方式Bluetoothマイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2防滴構造IPX2指向性全指向性周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)8.8音圧感度(dB/mW)100音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC
完全ワイヤレスイヤホン 防水 WH カシムラ完全ワイヤレスイヤホン 防水 WHカシムラ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ホワイト質量(g)充電ケース:約46接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間防水性IPX4等級 IEC 60529BluetoothVer.5.4イヤホン形状カナル型再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプPGA
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
断線しにくいタフケーブルを採用したインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKA最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。 マイクを搭載しているので通話も可能です。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
Bluetooth5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型通信可能距離(m)約10まで待機時間最大120時間連続通話時間(時間)最大8連続再生時間最大10時間充電時間約2時間ドライバー径(Φmm)10音圧感度(dB)42インピーダンス(Ω)16再生周波数帯域(Hz)20-20000ケーブル長(cm)65質量(g)15付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書防滴構造IPX4対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113カシムラ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。 ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。 外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。 iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29方式ANC:フィードフォワード接続方式Bluetooth感度ANC:-20dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)102±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプPGA
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
断線しにくいタフケーブルを採用したカナル型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 耳にフィットするカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。 フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
BluetoothVer5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×17×21質量(g)12連続再生時間最大6.0時間連続通話時間(時間)最大6.5連続待受時間最大75時間充電時間(時間)約2
Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8
ワイヤレスイヤホン VERTEX STYLEワイヤレスイヤホンVERTEX STYLE
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤレス接続して音楽を聴いているときでも、電話の着信応答や通話終了の操作ができる高音質・高感度のイヤホンマイク。
用途音楽鑑賞用コード長さ(cm)47付属品イヤーピースXS・L型式ダイナミック型接続方式Bluetooth再生周波数帯域(Hz)20~20000ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)108
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー多摩電子
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ブラック接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON PR エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON PRエアージェイ
2,982税込3,280
1組
6日以内出荷
自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書パープル質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)関連資料(0.86MB)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON WHエアージェイ
2,982税込3,280
1組
6日以内出荷
自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)関連資料(0.86MB)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」SONY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書型式ヘッドホン部:密閉/ダイナミック、マイクロホン部:MEMSアースブルー質量(g)約4.8 ×2出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth連続再生時間最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ)充電方式USB充電(ケース使用)保護対応:SCMS-Tマグネット高磁力ネオジウムマグネット指向性全指向性BluetoothVer.5.2ドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20-20000(44.1kHz sampling)、20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応連続待受時間最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付 多摩電子BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ワイヤレスイヤホン マクセルワイヤレスイヤホンマクセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハウジングにSoftシリコンを採用 装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適 軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
仕様(コーデック)SBC付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)質量(g)14接続方式BluetoothBluetooth5.0待ち受け時間(時間)約140再生時間(時間)連続で約12マルチペアリング最大8台マルチポイント最大2台
Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】 マクセルBluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】マクセル
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)型式密閉ダイナミック型質量(g)約14(リモコン、コード含む)電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)直径9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP音圧感度(dB/mW)97通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー多摩電子
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ホワイト接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)型式密閉ダイナミック型質量(g)258寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠連続再生時間最大:約90時間音圧感度(dB/mW)出力:103イヤホン形状オーバーヘッド対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC コンパクト カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC コンパクトカシムラ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズでかわいい!普段使いで手軽に良い音を楽しめるイヤーパッドなしで軽い装着感。Bluetooth ver.5.3 高音質コーデックAAC対応。タッチ操作対応&持ち運びに便利なコンパクト充電ケース、マグネット搭載でピタッと収納。本体を充電ケースから取り出すとLとRが自動接続します。LまたはRどちらもハンズフリーとして片耳使いが可能。充電用ケーブル付属。
ホワイト接続方式Bluetooth通信方式ver.5.3イヤホン形状インナーイヤー型
Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディングBluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホンナガオカトレーディング
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BKエアージェイ
2,982税込3,280
1組
6日以内出荷
自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)関連資料(0.86MB)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
ワイヤレスイヤホン