イヤーピース/イヤーパッド (8) 延長コード/分配コード (3) その他ヘッドホン/イヤホン関連品 (43) ブランド: Jabra価格: 1,500~10,000円すべて解除
Jabra 汎用スマートカールコード GN1200CC Jabra 翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。GN 1200 CC (88011-99)は8つのセレクタースイッチがあり、使用する電話機に併せてスイッチを切り替えることにより、ほぼすべての電話機に使用可能です。そのため、電話機システム変更時にもヘッドセット及び GN 1200 CC を継続して使用することが出来ます。
モニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付き Jabra 翌日出荷
モニタリングYコードは、1台の電話機に2台のヘッドセットを接続するためのコードです。これにより、会話の内容をチェックすることができるため、より複雑な顧客との会話の管理や、トレーニング目的で使用することが可能になります。管理者側には、ミュートボタンのスイッチが付いていますので、送話のオン/オフを簡単に切り替えることができます。
特性 このコードは 2 台の Jabra Quick Disconnect ヘッドセットをスーパーバイザーのために 1 本のボトムコードに接続できるようにします。コードの一端は、スイッチを使用して、ミュートにしておくか通話に参加します。
Jabra Engageネックバンド(Mono) Jabra 4日以内出荷
Jabra Engage 65 Mono または Jabra Engage 75 Mono ヘッドセット用高級ネックバンド 1 個。ビハインドネック装着スタイルが可能で、左右両方の耳に使える。
カールコード CC7 Jabra 11日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、特定電話機に接続するためのケーブル。
LINK 3.5mm to QD Jabra 4日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、3.5mmミニプラグに変換するケーブル。初期のSpeak 410/510に用意されていたヘッドセット端子用。
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3